Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Polnilno-servisna naprava COOLIUS® A10

    Servisna naprava Coolius A10 za klima sisteme s hladilnim plinom R-134a.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: W050101000
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

     Polnilna enota A10 ponuja popolnoma avtomatsko servisiranje osebnih vozil z novim hladilnim plinom R-134a.

    Primerna za polnjenje osebnih, lahkih dostavnih vozil, gradbenih strojev in traktorjev.

    Tehnični podatki
    Dimenzije 572×545×1045mm
    Teža 65 kg
    Dolžina servisnih cevi 3 m
    Hladilni plin R-134a
    Kapaciteta hrambe plina max 11 kg
    Max polnjenje 18 kg
    Kapaciteta vakumske črpalke 100 l/min
    Zmogljivost kompresorja 300 g/min
    Natančnost tehtnice plin/olje ±15g / ±2g
    Manometer 2 mahenska
    Max delovni tlak 20 bar
    Št. filtrov 1
    Priključek na omrežje 220-240 V, 50 Hz
    Standardi CE in PED / ISO 9001/ TUV R. /VDA

     

    *
    *
    *

     Polnilna enota A10 ponuja popolnoma avtomatsko servisiranje osebnih vozil z novim hladilnim plinom R-134a.

    Primerna za polnjenje osebnih, lahkih dostavnih vozil, gradbenih strojev in traktorjev.

    Tehnični podatki
    Dimenzije 572×545×1045mm
    Teža 65 kg
    Dolžina servisnih cevi 3 m
    Hladilni plin R-134a
    Kapaciteta hrambe plina max 11 kg
    Max polnjenje 18 kg
    Kapaciteta vakumske črpalke 100 l/min
    Zmogljivost kompresorja 300 g/min
    Natančnost tehtnice plin/olje ±15g / ±2g
    Manometer 2 mahenska
    Max delovni tlak 20 bar
    Št. filtrov 1
    Priključek na omrežje 220-240 V, 50 Hz
    Standardi CE in PED / ISO 9001/ TUV R. /VDA