Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Polnilec za akumulatorje WBC-6

    Polnilec za akumulatorje WBC-6 vzdrževanje in polnjenje baterij.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0510955900
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Pametni polnilnik za 6 V in 12 V zagonske baterije (WET, AGM/EFB, litij). Idealen za vzdrževanje in polnjenje baterij z zmogljivostjo med 5 in 130 Ah. Polnilni tok 6 A. Primerno za motorna kolesa in avtomobile.

    Prilagodljiva uporaba glede na situacijo
    • Izbira različnih načinov polnjenja: 6 V/12 V
    • Izbira različnih tipov baterij: WET/AGM/EFB (zagon/ustavitev)/litij

    Inteligentna mikroprocesorska tehnologija polnjenja
    • Polni se do 3-krat hitreje kot običajne naprave
    • Polni popolnoma izpraznjene baterije od preostale napetosti 0,5 V napetost

    Največja varnost
    • Zaščita pred prenapolnjenjem, obrnjeno polarnostjo, napetostjo konice itd.
    • Najboljši nadzor temperature s senzorjem in prezračevalnim sistemom
    • Polnjenje se samodejno ustavi, če se zaznajo nevarnosti

    1. Rdeči terminal na + pol, nato črni terminal na ozemljitvi vozila ali - pol
    2. Napajalni kabel priključite na 230 V vtičnico
    3. Najprej izberite način polnjenja in nato vrsto baterije
    4. Pritisnite gumb za način za 3 s, da prekinete ali ustavite polnjenje

    *
    *
    *

    Pametni polnilnik za 6 V in 12 V zagonske baterije (WET, AGM/EFB, litij). Idealen za vzdrževanje in polnjenje baterij z zmogljivostjo med 5 in 130 Ah. Polnilni tok 6 A. Primerno za motorna kolesa in avtomobile.

    Prilagodljiva uporaba glede na situacijo
    • Izbira različnih načinov polnjenja: 6 V/12 V
    • Izbira različnih tipov baterij: WET/AGM/EFB (zagon/ustavitev)/litij

    Inteligentna mikroprocesorska tehnologija polnjenja
    • Polni se do 3-krat hitreje kot običajne naprave
    • Polni popolnoma izpraznjene baterije od preostale napetosti 0,5 V napetost

    Največja varnost
    • Zaščita pred prenapolnjenjem, obrnjeno polarnostjo, napetostjo konice itd.
    • Najboljši nadzor temperature s senzorjem in prezračevalnim sistemom
    • Polnjenje se samodejno ustavi, če se zaznajo nevarnosti

    Customers who bought this item also bought