• Moč baterije 16 Ah
• Za zagon vozil do 2200 cm³
• Za vse vrste akumulatorjev - kislinske in gel.
• Z avtomatskim prepoznavanjem napetosti akumulatorja.
• Dožina priključnega kabla: 1,2 m.
• Presek kabla: 35 mm²
•Moč polnjenja: Delovna 12V, 600 A / Max 12 V, 1.500 A
• Z LED lučmi za indikacijo polnjenja.
• Dimenzija: 430 x 200 x 230 mm
• Teža: 10kg.