Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Podložka W-RO 13

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0864910013
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Primerno za DIGA® CS-2 POWER in DIGA® CS-3.

    Področje uporabe
    Hitro pritrjevanje folij, brizgalnih mrež in tesnilnih membran na betonske podlage (običajni beton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) po DIN EN 206 v apneno-peščeni opeki, masivnem kamnu in jeklu.

    Material: Jeklo
    Površino: Pocinkano
    Premer: 13 mm
    Debelina materiala: 1,5 mm
    Višina: 5,6 mm

    *
    *
    *

    Primerno za DIGA® CS-2 POWER in DIGA® CS-3.