Prijavite se za ogled cen
Vsestranski udarni vijačnik v robustnem aluminijastem ohišju z nadpovprečno zmogljivostjo in priročnimi funkcijami.
• Vsestranski udarni vijačnik z robustnim aluminijevim ohišjem• Izjemno razmerje teža:moč• Ergonomski ročaj z mehkim ročajem
Naziv
Art. št.
Pak.
Udarni kotni vijačnik 1/2" Compact
5714 309 0
1
Spojka 1/4" za pnevm. pištolo
0699 100 614
Maks. delovni navor
610 Nm
Maks. navor odvijanja
850 Nm
Vibracije
8 m/s2
Delovni tlak
6.3 bar
Teža naprave
1.4 kg
Min. notranji diameter cevi
9 mm
Pretok zraka
119 l/min
Povezovalni navoj
IT 1/4"
Dolžina x širina x višina
115 x 60 x 270