Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Pnevmatska vbodna žaga DST 380

    Robustna žaga z dolgo življenjsko dobo.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0703881
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zaščita pred nenamernim vklopom
    • Vzvod varnostnega ventila

    Prijetno delo
    • Gumijast oprijem

    Primeren za delo nad glavo
    • Žagin list se lahko vrti za 180°

    Lahko se uporablja prilagodljivo
    • Vgrajena regulacija moči za vsako aplikacijo

    Natančna nastavitev globine reza
    • Nastavljivo vodilo

    Opozorilo
    Pri redni uporabi je treba stroju s stisnjenim zrakom vsak dan dodati nekaj olja. Priporočljiva je uporaba olja za meglo.
    Vtič ni vključen v obseg dobave.

    Področje uporabe
    Idealno za rezanje aluminija, plastike, steklenih vlaken (največ 4 mm) in pločevine do 1,6 mm.

    Tipska oznaka: DST 380
    Število udarcev brez obremenitve: 9500 U/min
    Poraba zraka: 170 l/min
    Delovni tlak: 6.3 bar
    Notranji premer cevi: 9 mm
    Dolžina: 215 mm
    Vrsta navoja x nazivni premer palcev: R 1/4 in

    *
    *
    *

    Zaščita pred nenamernim vklopom
    • Vzvod varnostnega ventila

    Prijetno delo
    • Gumijast oprijem

    Primeren za delo nad glavo
    • Žagin list se lahko vrti za 180°

    Lahko se uporablja prilagodljivo
    • Vgrajena regulacija moči za vsako aplikacijo

    Natančna nastavitev globine reza
    • Nastavljivo vodilo

    Opozorilo
    Pri redni uporabi je treba stroju s stisnjenim zrakom vsak dan dodati nekaj olja. Priporočljiva je uporaba olja za meglo.
    Vtič ni vključen v obseg dobave.