Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    PIŠTOLA PLINSKA-ZA ŽIČNIKE-(DIGA WO-1/34)-MASTER

    Visoko zmogljiva plinska naprava za lesene povezave s 34 ° nabojnikom
    • Nazivna napetost: 6 V / DC
    • Polnilna baterija / zmogljivost baterije: 1,5 Ah
    • Število vstavitev žebljev na polnjenje baterije: 3000 kosov
    • Vrsta polnilne baterije / baterije: NiMH
    • Čas polnjenja: 150 min
    • Kapaciteta magazina: 40
    • Primerno za min./max. premer žeblja: 2,8 - 3,1 mm
    • Primerno za min./max. dolžina žebljev: 50-90 mm
    • Dolžina: 34 cm
    • Širina: 11 cm
    • Višina: 39,1 cm
    • Teža stroja: 3,5 kg
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 086493
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Za univerzalno uporabo

    Neodvisno od stacionarnih in mobilnih sistemov s kompresiranim zrakom

    Priročno in lahko delo

    Lahka, kompaktna oblika s kratko kontaktno roko in zelo nizkim odbojem

    Opomba

    Čas polnjenja (izpraznjena baterija) približno 150 minut; najmanj 24 ur za prvo polnjenje in po dolgih obdobjih brez uporabe

    2 leti WÜRTH MASTERPLUS Garancija za poškodbe zaradi obrabe in zamenjavo baterij in polnilcev

    Upoštevati je treba trenutne garancijske pogoje podjetja WÜRTH MASTERPLUS.

    3 leta garancije na proizvodne in materialne napake

    Izključene so škode, nastale zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

    *
    *
    *

    Za univerzalno uporabo

    Neodvisno od stacionarnih in mobilnih sistemov s kompresiranim zrakom

    Priročno in lahko delo

    Lahka, kompaktna oblika s kratko kontaktno roko in zelo nizkim odbojem

    Opomba

    Čas polnjenja (izpraznjena baterija) približno 150 minut; najmanj 24 ur za prvo polnjenje in po dolgih obdobjih brez uporabe

    2 leti WÜRTH MASTERPLUS Garancija za poškodbe zaradi obrabe in zamenjavo baterij in polnilcev

    Upoštevati je treba trenutne garancijske pogoje podjetja WÜRTH MASTERPLUS.

    3 leta garancije na proizvodne in materialne napake

    Izključene so škode, nastale zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.