Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    PIŠTOLA PLINSKA-ZA ŽIČNIKE-(DIGA CS2)-MASTER

    Visoko zmogljiva plinska naprava za betonske, jeklene in zidne napeljave
    • Pritrdilna energija: 105 J
    • Nazivna napetost: 6 V / DC
    • Polnilna baterija / zmogljivost baterije: 1,5 Ah
    • Število vstavitev žebljev na polnjenje baterije: 3000 kosov
    • Kapaciteta magazina: 40
    • Primerno za min./max. dolžina žebljev: 15-40 mm
    • Primerno za min./max. premer žeblja: 2,6 - 3,7 mm
    • Dolžina: 435 mm
    • Širina: 124 mm
    • Višina: 365 mm
    • Teža stroja z akumulatorsko baterijo: 3,7 kg
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 086490 2
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Za univerzalno uporabo

    Neodvisno od stacionarnih in mobilnih sistemov s kompresiranim zrakom

    Priročno in lahko delo

    Lahka, kompaktna oblika s kratko kontaktno roko in zelo nizkim odbojem

    Opomba

    Čas polnjenja (izpraznjena baterija) približno 150 minut; najmanj 24 ur za prvo polnjenje in po dolgih obdobjih brez uporabe

    2 leti WÜRTH MASTERPLUS Garancija za poškodbe zaradi obrabe in zamenjavo baterij in polnilcev

    Upoštevati je treba trenutne garancijske pogoje podjetja WÜRTH MASTERPLUS

    3 leta garancije na proizvodne in materialne napake

    Izključene so škode, nastale zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo

    *
    *
    *

    Za univerzalno uporabo

    Neodvisno od stacionarnih in mobilnih sistemov s kompresiranim zrakom

    Priročno in lahko delo

    Lahka, kompaktna oblika s kratko kontaktno roko in zelo nizkim odbojem

    Opomba

    Čas polnjenja (izpraznjena baterija) približno 150 minut; najmanj 24 ur za prvo polnjenje in po dolgih obdobjih brez uporabe

    2 leti WÜRTH MASTERPLUS Garancija za poškodbe zaradi obrabe in zamenjavo baterij in polnilcev

    Upoštevati je treba trenutne garancijske pogoje podjetja WÜRTH MASTERPLUS

    3 leta garancije na proizvodne in materialne napake

    Izključene so škode, nastale zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo