Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Pasta montažna bela, 100ml

    Visoko zmogljiva trdna mazalna pasta za montažo in mazanje pri utekanju
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08931041
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Bela montažna pasta je bela, večnamenska mazalna pasta, ki preprečuje zdrs pri lezečih hitrostih in nastanek tribokorozije (torne korozije).
    • Izdelek je vodoodporen in zelo lepljiv ter brez smol. Zaradi svoje bele barve je "čisto" mazivo in se lahko uporablja univerzalno za skoraj vsa montažna dela v vseh panogah industrije.


    Opozorilo
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in na podlagi naših izkušenj; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Območje uporabe
    Lahko se uporablja kot utekajoče mazivo za nove stroje, vodila, navojna vretena, navojne gredi, močno obremenjene zobate zobnike, polžaste in ročne menjalnike, zobnike in zobate letve, kot tudi za kemične aparate. Primerno tudi za ležaje, ki so izpostavljeni velikim toplotnim in površinskim obremenitvam, vse vrste stiskalnic za vleko in stiskanje kotalnih ležajev, jermenic, koles, prirobnic in zatičev; armature (drsni ventili, ventili, pipe).

    Vsebina: 100ml
    Barva: Bela
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Gostota: 1.2 g/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev
    Brez silikona: Da
    Brez AOX: Da
    Brez kislin: Da
    Brez smole: Da

    *
    *
    *

    • Bela montažna pasta je bela, večnamenska mazalna pasta, ki preprečuje zdrs pri lezečih hitrostih in nastanek tribokorozije (torne korozije).
    • Izdelek je vodoodporen in zelo lepljiv ter brez smol. Zaradi svoje bele barve je "čisto" mazivo in se lahko uporablja univerzalno za skoraj vsa montažna dela v vseh panogah industrije.


    Opozorilo
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in na podlagi naših izkušenj; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Customers who bought this item also bought