Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Pasta hladilna za rezanje in vrtanje, PERFECT, CUT+COOL, 500g

    Najboljši rezultati in varnost za vse materiale in aplikacije.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893050010
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Varna in učinkovita uporaba
    • Najboljši rezultati in varnost za vse materiale in aplikacije
    • Daljša življenjska doba orodja
    • Visoka zaščita pred korozijo
    • Lahko se vari brez predhodnega čiščenja, če se uporablja v majhnih količinah


    Lahko se uporablja kot mazivo za minimalne količine
    • Najvišja zmogljivost, najboljši rezultati zahvaljujoč posebej usklajenim komponentam


    Dokazuje visoko zmogljivost tudi z orodji, ki niso optimalno nastavljena 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Pasta za vrtanje in rezanje je še posebej primerna za najtežje obdelovalne procese, na primer za trda jekla najvišje trdnosti, orodna jekla, jekla za kroglične ležaje, CrNi zlitine, Hastelloy.


    Navodila
    S čopičem nanesite pasto na orodje za obdelavo.

    Vsebina: 500ml
    Kemična osnova: Mineralno olje s sintetičnim estrom
    Gostota: 0,88 g/cm³
    Barva: Rjava
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 36 mesecev

    *
    *
    *

    Varna in učinkovita uporaba
    • Najboljši rezultati in varnost za vse materiale in aplikacije
    • Daljša življenjska doba orodja
    • Visoka zaščita pred korozijo
    • Lahko se vari brez predhodnega čiščenja, če se uporablja v majhnih količinah


    Lahko se uporablja kot mazivo za minimalne količine
    • Najvišja zmogljivost, najboljši rezultati zahvaljujoč posebej usklajenim komponentam


    Dokazuje visoko zmogljivost tudi z orodji, ki niso optimalno nastavljena 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought