Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Par univerzalnih prenosnih stolic

    149
    149

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Po potrebi se lahko nastavi na 9 različnih delovnih višin od 61 do 82 cm.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202403161
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Idealen za uporabo na neravnih površinah, petah ali stopnicah, zaradi različno nastavljivih nog
    • Naprava za hitro sprostitev za fiksiranje zahtevane delovne višine
    • Brez zdrsa obdelovanca zahvaljujoč nedrseči podporni površini
    • Zelo prihrani prostor zahvaljujoč zložljivemu sistemu nog
    • Enostaven transport na gradbišče z integriranim nosilnim ročajem

    Področje uporabe
    Za uporabo na gradbiščih, vrtovih, garažah in še veliko več.

    Nosilnost: 580 kg

    Min. višina: 62 cm

    Maks. višina: 82 cm

    Material: Aluminij

    Barva: Črna, rdeča

    Širina površine: 6,9 cm

    Dolžina površine: 109 cm

    Teža izdelka (na kos): 19.800 kg

    *
    *
    *

    • Idealen za uporabo na neravnih površinah, petah ali stopnicah, zaradi različno nastavljivih nog
    • Naprava za hitro sprostitev za fiksiranje zahtevane delovne višine
    • Brez zdrsa obdelovanca zahvaljujoč nedrseči podporni površini
    • Zelo prihrani prostor zahvaljujoč zložljivemu sistemu nog
    • Enostaven transport na gradbišče z integriranim nosilnim ročajem

    Customers who bought this item also bought