Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Olje za kompresorje, 1l

    Zanesljivo mazanje zračnih kompresorjev
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893050506
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Univerzalno uporaben za vse vrste zračnih kompresorjev


    Presega DIN 51506, VDL
    • Zelo zanesljivo mazanje
    • Visoko odporen na staranje


    Vsebuje dodatke za zaščito pred korozijo in obrabo
    Optimalna zaščita pred korozijo, tudi pri stiskanju mokrih medijev
    Odlično primeren za kompresorje Würth.


    Opozorilo
    Primerno samo za mazanje ležajev na turbo kompresorjih.
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na testih, ki smo jih izvedli, in temeljijo na naših izkušnjah; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Območje uporabe
    Za mazanje batnih in rotacijskih kompresorjev do temperature stiskanja +220°C.

    Vsebina: 1000ml
    Barva: Transparent
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Gostota: 882 kg/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 36 mesecev

    *
    *
    *

    Univerzalno uporaben za vse vrste zračnih kompresorjev


    Presega DIN 51506, VDL
    • Zelo zanesljivo mazanje
    • Visoko odporen na staranje


    Vsebuje dodatke za zaščito pred korozijo in obrabo
    Optimalna zaščita pred korozijo, tudi pri stiskanju mokrih medijev
    Odlično primeren za kompresorje Würth.


    Opozorilo
    Primerno samo za mazanje ležajev na turbo kompresorjih.
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na testih, ki smo jih izvedli, in temeljijo na naših izkušnjah; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.