Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Odstranjevale grafitov Special, 500 ml

    Odstranjevalec grafitov in žvečilnih gumijev za oblazinjenje in tekstil.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893137
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Odlična učinkovitost čiščenja
    • Barve, barve in grafite s flomastrom je mogoče učinkovito odstraniti

    Nežen do materialov in površin
    • Prodre globoko v tkivo in odstrani nadležno barvo

    Kratek čas sušenja zaradi nizke preostale vlage
    • Brez namakanja blaga

    Posebej primeren za nežno raztapljanje žvečilnih gumijev na različnih površinah
    • Brez trganja vlaken blaga

    Brez AOX

    Brez silikona

    Opozorilo
    Pred uporabo vedno preverite združljivost materiala in obstojnost barve na neopaznem mestu tako, da s krpo nanesete odstranjevalec grafitov.

    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del pogodbeno dogovorjenega obsega storitev, ki jih dolgujemo, ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Odstranjevalec grafitov in žvečilnih gumijev za oblazinjenje in tekstil.

    Navodila
    Odstranjevanje grafitov:
    Enakomerno popršite in pustite, da za kratek čas začne učinkovati. Nato obrišite zrahljano barvo z vlažno gobo ali krpo. Delajte od zunaj navznoter. Čas osvetlitve je odvisen od vrste kontaminacije grafitov (površina, barva, večplastnost, starost...) V trdovratnih primerih postopek ponovimo in po potrebi čas osvetlitve nekoliko podaljšamo.

    Odstranjevanje žvečilnega gumija:
    Popršite in pustite učinkovati 2-3 minute. Nato s čopičem odstranite razrahljan, mehak žvečilni gumi.

    Vsebina: 500 ml
    Vonj/dišava: Sadno
    Barva: Rumena
    Kemična osnova: Alifatski ogljikovodiki
    Gostota: 0,94 g/cm³
    Plamenišče min.: 45°C
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev
    Biorazgradljivo: Da
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    Odlična učinkovitost čiščenja
    • Barve, barve in grafite s flomastrom je mogoče učinkovito odstraniti

    Nežen do materialov in površin
    • Prodre globoko v tkivo in odstrani nadležno barvo

    Kratek čas sušenja zaradi nizke preostale vlage
    • Brez namakanja blaga

    Posebej primeren za nežno raztapljanje žvečilnih gumijev na različnih površinah
    • Brez trganja vlaken blaga

    Brez AOX

    Brez silikona

    Opozorilo
    Pred uporabo vedno preverite združljivost materiala in obstojnost barve na neopaznem mestu tako, da s krpo nanesete odstranjevalec grafitov.

    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del pogodbeno dogovorjenega obsega storitev, ki jih dolgujemo, ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.