Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Objemka plus, (W-QUICLIP), PA, (DIGA CS-2/3)-(D20-25MM)

    Primerno za DIGA® CS-2 Power in DIGA® CS-3.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0864935205
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Sponke, ki jih je mogoče zakleniti
    • Visoke zadrževalne sile
    • Temperaturna obstojnost od –25°C do +80°C (kratkotrajno do +110°C)
    • Možna nastavitev z različnimi plinskimi žeblji
    • Enostaven za namestitev na stran plinskega zabijalca DIGA® CS 2
    • Vsaka velikost lahko pritrdi različne premere cevi
    • Material: poliamid 6
    • Skoznja luknja ∅ 5 mm, zato je možna tudi klasična pritrditev z žebljičnimi mozniki ali vijaki za iverno ploščo

    *
    *
    *

    • Sponke, ki jih je mogoče zakleniti
    • Visoke zadrževalne sile
    • Temperaturna obstojnost od –25°C do +80°C (kratkotrajno do +110°C)
    • Možna nastavitev z različnimi plinskimi žeblji
    • Enostaven za namestitev na stran plinskega zabijalca DIGA® CS 2
    • Vsaka velikost lahko pritrdi različne premere cevi
    • Material: poliamid 6
    • Skoznja luknja ∅ 5 mm, zato je možna tudi klasična pritrditev z žebljičnimi mozniki ali vijaki za iverno ploščo