Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sorry - this product is no longer available

    Navojni svedri za železo M3-M12

    84,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Set vsebuje 14-delni set navojnih svedrov in hladilno peno Cut+cool.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202304032
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Hladilna pena Cut+cool
    • Dobro oprijemljiva rezalna oljna pena
    • Ne kaplja iz mesta, ki ga mažemo, zato je primerno tudi za delo nad glavo
    • Lahko se spere s čisto vodo, zato razmaščevanje s čistilnimi sredstvi ni potrebno
    • Zelo dober hladilni učinek in močan oprijem
    • Nizka poraba, zato se lahko uporablja kot mazivo z minimalnimi količinami
    • Močna zmogljivost zaradi visokih rezalnih hitrosti z nizko obrabo orodja 

    Set navojnih svedrov M3- M12 14-delni
    Sestavljen iz natančnih spiralnih svedrov in navojnih navojev za skoznje luknje za splošne, široke uporabe v jeklih do trdnosti 850 N/mm². Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

    Spiralni sveder
    • Optimizirana zasnova razcepne točke za 20 % manjšo podajalno silo ter hitrejše napredovanje in nežnejši način dela
    • Optimizirana zasnova razcepne točke za natančno vrtanje brez centriranja, tudi na ukrivljenih površinah
    • Zelo natančna geometrija konice za natančne vrtalne luknje
    • Uparjena površina za odlične adhezivne lastnosti hladilnih maziv in zmanjšano nagnjenost k kopičenju usedlin materiala

    Strojna pipa
    Novo razvita geometrija, ki združuje levo spiralo in spiralni vstop
    • Homogenizirana površinska struktura zahvaljujoč najnovejšemu končnemu postopku
    • Do 30 % daljša življenjska doba kot običajne navadne strojne pipe
    • Grablje, natančno prilagojene jeklenim materialom

    Art.-Št. Naziv Količina
    0653700014 Set navojnih svedrov M3- M12 14-delni  1
    0893050007 Hladilna pena Cut + cool 1
    *
    *
    *

    Hladilna pena Cut+cool
    • Dobro oprijemljiva rezalna oljna pena
    • Ne kaplja iz mesta, ki ga mažemo, zato je primerno tudi za delo nad glavo
    • Lahko se spere s čisto vodo, zato razmaščevanje s čistilnimi sredstvi ni potrebno
    • Zelo dober hladilni učinek in močan oprijem
    • Nizka poraba, zato se lahko uporablja kot mazivo z minimalnimi količinami
    • Močna zmogljivost zaradi visokih rezalnih hitrosti z nizko obrabo orodja 

    Set navojnih svedrov M3- M12 14-delni
    Sestavljen iz natančnih spiralnih svedrov in navojnih navojev za skoznje luknje za splošne, široke uporabe v jeklih do trdnosti 850 N/mm². Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

    Spiralni sveder
    • Optimizirana zasnova razcepne točke za 20 % manjšo podajalno silo ter hitrejše napredovanje in nežnejši način dela
    • Optimizirana zasnova razcepne točke za natančno vrtanje brez centriranja, tudi na ukrivljenih površinah
    • Zelo natančna geometrija konice za natančne vrtalne luknje
    • Uparjena površina za odlične adhezivne lastnosti hladilnih maziv in zmanjšano nagnjenost k kopičenju usedlin materiala

    Strojna pipa
    Novo razvita geometrija, ki združuje levo spiralo in spiralni vstop
    • Homogenizirana površinska struktura zahvaljujoč najnovejšemu končnemu postopku
    • Do 30 % daljša življenjska doba kot običajne navadne strojne pipe
    • Grablje, natančno prilagojene jeklenim materialom

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading