Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Nastavki AW/Philips/Pozidriv, 1/4", z držalom, SET-6delni

    7-delni komplet s 6 nastavki in držalom za nastavke:
    • Dolžina: 80 mm
    • Širina: 50 mm
    • Višina: 20 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0614005
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Plastična škatla, odporna na udarce
    • Škatla, natančno prilagojena nastavkom, preprečuje njihovo izpadanje
    • Jasno razporejeno shranjevanje in enostavno odstranjevanje
    • Kompaktna zasnova škatle se prilega skoraj vsakemu žepu
    • 1 x AW20, 1 x AW25, 1 x AW30, 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x držalo za nastavke
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Plastična škatla, odporna na udarce
    • Škatla, natančno prilagojena nastavkom, preprečuje njihovo izpadanje
    • Jasno razporejeno shranjevanje in enostavno odstranjevanje
    • Kompaktna zasnova škatle se prilega skoraj vsakemu žepu
    • 1 x AW20, 1 x AW25, 1 x AW30, 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x držalo za nastavke
    Products specifications
    Linija ZEBRA