Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Montažni lepilni trak Multi Tack (trans.) - 19x0,8MM-L10M

    14,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Dvostranski lepilni trak z visoko oprijemljivostjo in odlično notranjo trdnostjo.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202408173
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Toplotna odpornost do 75°C

    Izjemno visoka in dolgotrajna moč lepljenja
    • Odlična oprijemljivost in izjemno visok končni oprijem
    • Odlična notranja trdnost pri povišanih temperaturah
    • Ročno trgati
    • Izjemno primeren za zelo obremenjene aplikacije na gladkih in grobih površinah

    Na linearni meter zdrži do:
    • 8 kg/25 mm širine
    • 6kg/19mm širine
    • 4kg/12mm širine

    Primeren za različne površine
    • Popoln za različne podlage, vključno z materiali z nizko površinsko energijo
    • Lahko se uporablja na kovini, plastiki, PE, PP, lesu, steklu, kamnu/betonu

    Področje uporabe
    Lepljenje na skoraj vse površine, npr. B. ABS, PET, PE, PP, PVC, les, kovina, prašno lakirane površine, keramične ploščice, barvane površine, steklo, grobe in porozne površine. Za uporabo v zaprtih prostorih: zahtevana lepilna površina je vsaj 25 cm² na kg obremenitve. Hitra in enostavna montaža podstavkov, napisnih tablic, kljuk, poštnih nabiralnikov, panelnega materiala, ploščic, LED profilov itd. Primerno za okrasne okraske in okvirje iz poliuretanske in polistirenske pene. Primerno za vgradnjo detektorjev dima. Kovinska/gradbena tehnika: lepljenje kabelskih kanalov, montaža napisov, steklenih elementov, ročajev itd. Sanitarije: dekorativni elementi, dispenzer sistemi itd.

    Navodila
    Pred nanosom izdelka morajo biti površine čiste, suhe in brez prahu, maščob, olja ali drugih umazanije.

    Lepilna osnova: Sintetični kavčuk
    Nosilni material: Tkanina iz poliestra
    Barva: Transparentna
    Širina zvitka: 19 mm
    Dolžina zvitka: 10 m
    Debelina: 0,80 mm
    Temperatura obdelave min./maks.: -10 do 50°C
    Odpornost na vlago: Da
    Primerno za pod zemljo:
    - kovinske plošče
    - P.E
    - les
    - PP
    - steklo (s predhodnimi testi)
    - beton
    Lepilna moč pri 25 mm: 55 N
    Raztezek ob prelomu: 30 %
    Rok uporabnosti od proizvodnje/stanja: 24 mesecev / pri 15°C do 30°C

    *
    *
    *

    Toplotna odpornost do 75°C

    Izjemno visoka in dolgotrajna moč lepljenja
    • Odlična oprijemljivost in izjemno visok končni oprijem
    • Odlična notranja trdnost pri povišanih temperaturah
    • Ročno trgati
    • Izjemno primeren za zelo obremenjene aplikacije na gladkih in grobih površinah

    Na linearni meter zdrži do:
    • 8 kg/25 mm širine
    • 6kg/19mm širine
    • 4kg/12mm širine

    Primeren za različne površine
    • Popoln za različne podlage, vključno z materiali z nizko površinsko energijo
    • Lahko se uporablja na kovini, plastiki, PE, PP, lesu, steklu, kamnu/betonu

    intelisale.anywhereslider.loading