Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Mešani nastavki z držalom, 17-delovni set

    14,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Priročen komplet nastavkov z vsemi običajnimi nastavki, 17 kosov.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406186
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Hiter dostop do bitov
    • 16 nastavkov: dolžina 25 mm, nastavek 1/4 inča
    • 1 univerzalno držalo za nastavke

    Navor: 1/4 palca

    Število kosov v asortimanu/kompletu: 17 KOSOV

    Dolžina: 25 mm

    Vključeno v dostavo: po 1 PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, SZ 0,8 x 5,5, vtičnica šestroba 4 mm, vtičnica šestroba 5 mm, TX15, TX20, TX25, TX30, AW10, AW20, AW25, AW30, univerzalno držalo

    *
    *
    *

    • Hiter dostop do bitov
    • 16 nastavkov: dolžina 25 mm, nastavek 1/4 inča
    • 1 univerzalno držalo za nastavke

    Customers who bought this item also bought