Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Merilec debeline premazov, LCD-0°-50°

    Popolnoma elektronski instrument za merjenje debeline premaza za določanje premazov (npr. Lakiranje, debelina zaščite pred korozijo)
    • Zaslon: LCD
    • Natančnost merjenja v%: 3%
    • Napaka merjenja dolžine (+/-): +/- 2 µm
    • Min./max. temperaturni pogoji: 0 do 50 ° C
    • Min. temperaturni pogoji: 0 ° C
    • Maks. temperaturni pogoji: 50 ° C
    • Dolžina: 100 mm
    • Širina: 60 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071553 790
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Enoročno upravljanje z večfunkcijsko tipko
    • Samodejni preklop podlage

    Zanesljive, hitre meritve brez kalibracije

    • Možen je tudi ročni preklop podlage s strani uporabnika
    • Visoka merilna natančnost v celotnem merilnem območju
    • Širok spekter uporabe zaradi dvojne sonde (jeklo, železo in neželezne kovine, kot so aluminij, cink, baker in medenina)
    • Kompaktna oblika z vgrajenim senzorjem
    • Dolgotrajna uporaba z nežnim merjenjem zaradi poliranih rubinastih merilnih glav
    • Inovativna tehnologija: Hall senzorji in tehnologija vrtinčnih tokov
    • Zvočni signal na začetku merjenja
    • Samodejni vklop / izklop
    • Grafični LCD zaslon z osvetlitvijo ozadja prikazuje izmerjeno vrednost, stanje baterije, mersko enoto in način delovanja
    • Prikaz meritev pribl. 15 sekund

    Merilno območje (FE / N Fe)

    0–3000 μm (preklapljanje μm / mils)

    Merjenje prirastka časa

    Posamezna meritev: 600 ms

    Prikaz meritev

    Od 0,0–999 v µm, od 1000 µm v mm

    Najmanjša merilna površina

    10 x 10 mm

    Najmanjši polmer ukrivljenosti

    • Konveksno: 5 mm
    • Konkavno: 25 mm

    Najmanjša debelina osnovnega materiala

    • Fe: 0,2 mm
    • N Fe: 0,05 mm

    Opomba

    Meritve na plastiki niso možne

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Enoročno upravljanje z večfunkcijsko tipko
    • Samodejni preklop podlage

    Zanesljive, hitre meritve brez kalibracije

    • Možen je tudi ročni preklop podlage s strani uporabnika
    • Visoka merilna natančnost v celotnem merilnem območju
    • Širok spekter uporabe zaradi dvojne sonde (jeklo, železo in neželezne kovine, kot so aluminij, cink, baker in medenina)
    • Kompaktna oblika z vgrajenim senzorjem
    • Dolgotrajna uporaba z nežnim merjenjem zaradi poliranih rubinastih merilnih glav
    • Inovativna tehnologija: Hall senzorji in tehnologija vrtinčnih tokov
    • Zvočni signal na začetku merjenja
    • Samodejni vklop / izklop
    • Grafični LCD zaslon z osvetlitvijo ozadja prikazuje izmerjeno vrednost, stanje baterije, mersko enoto in način delovanja
    • Prikaz meritev pribl. 15 sekund

    Merilno območje (FE / N Fe)

    0–3000 μm (preklapljanje μm / mils)

    Merjenje prirastka časa

    Posamezna meritev: 600 ms

    Prikaz meritev

    Od 0,0–999 v µm, od 1000 µm v mm

    Najmanjša merilna površina

    10 x 10 mm

    Najmanjši polmer ukrivljenosti

    • Konveksno: 5 mm
    • Konkavno: 25 mm

    Najmanjša debelina osnovnega materiala

    • Fe: 0,2 mm
    • N Fe: 0,05 mm

    Opomba

    Meritve na plastiki niso možne

    Products specifications
    Linija WUERTH