Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    MATICA 6KT-ISO7040-A2/70-BN205107/3

    ISO 7040, nerjaveče jeklo A2-70, navaden, z rjavim obročem
    • Standardi: ISO 7040, BN 205 107-03
    • Material: nerjaveče jeklo A2
    • Razred lastnosti: 70
    • Površina: Navadna
    • Skladno z RoHS: Da
    • Načelo delovanja zaklepne naprave: Vpenjalni del poliamidnega obroča
    • Funkcija zaklepanja: Zaklepanje pred izgubo z vpenjanjem
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Opomba

    ISO 7040 nadomešča DIN 982 | Obstaja nekaj omejenih podobnosti | Odstranjeni navoji M7, M18, M22 | Dodani navoji M3, M4, M30 in M36 | Spremenjena višina matice | Širina čez plošče za navoje M10, M12 in M14 je spremenjena na 16 mm, 18 mm in 21 mm | Fini navoj, vključen v ISO 10512 | Razred trdnosti 12 odstranjen | ISO 7040 velja za razrede trdnosti 5, 8, 10.

    *
    *
    *

    Opomba

    ISO 7040 nadomešča DIN 982 | Obstaja nekaj omejenih podobnosti | Odstranjeni navoji M7, M18, M22 | Dodani navoji M3, M4, M30 in M36 | Spremenjena višina matice | Širina čez plošče za navoje M10, M12 in M14 je spremenjena na 16 mm, 18 mm in 21 mm | Fini navoj, vključen v ISO 10512 | Razred trdnosti 12 odstranjen | ISO 7040 velja za razrede trdnosti 5, 8, 10.