Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA 6KT A2-70 934

    DIN 934, jeklo I6I / I8I, pocinkano modro, pasivirano (A2K)
    • Standardi: DIN 934
    • Material: jeklo
    • Površina: pocinkano
    • Skladno z RoHS: Da
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Opomba

    Šesterokotne matice v skladu s standardom DIN 934 ne morejo podpirati preskusnih obremenitev v skladu z DIN EN ISO 898-2.

    • Oznaka razreda trdnosti ima dve vertikalni črti, ki sta dodani pred in za kodo trdnosti za razlikovanje.

    DIN 934 je bil umaknjen in nadomeščen z ISO 4032/8673. Podobnosti ni (spremenjen je nominalni premer | Spremenjene so nekatere višine matic | Spremenjena širina ploskev za M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 za standardni navoj | ISO 8673 za fini navoj).

    *
    *
    *

    Opomba

    Šesterokotne matice v skladu s standardom DIN 934 ne morejo podpirati preskusnih obremenitev v skladu z DIN EN ISO 898-2.

    • Oznaka razreda trdnosti ima dve vertikalni črti, ki sta dodani pred in za kodo trdnosti za razlikovanje.

    DIN 934 je bil umaknjen in nadomeščen z ISO 4032/8673. Podobnosti ni (spremenjen je nominalni premer | Spremenjene so nekatere višine matic | Spremenjena širina ploskev za M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 za standardni navoj | ISO 8673 za fini navoj).