Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    LIST ŽAGIN-STARLOCK PLUS-32MMX60MM

    Vsestransko orodje na gradbišču za grobo ločevanje in potopne reze.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0696122410
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Natančno in enostavno namakanje
    • Rahlo ukrivljena nazobčana palica "clean cut" omogoča čisto potopitev.

    Vedno prava globina potopitve
    • Skaliranje globine omogoča nadzor natančne globine potopitve.

    3D snemanje (Starlock)
    • Posebej visok prenos moči z nizko obrabo
    • 3x daljša življenjska doba v primerjavi s klasičnimi snemalnimi sistemi
    • Jasno opazno odstranjevanje materiala
    • Natančni rezultati
    • Visoka hitrost rezanja
    • Visoka združljivost z obstoječimi snemalnimi sistemi

    Področje uporabe
    Primerno za grobo žaganje lesa in materialov na osnovi lesa, lesa z žeblji, steklenih vlaken, armirane plastike, mavca in pločevine do 1 mm.

    Globina reza: 60 mm
    Širina reza: 32 mm
    Material: Bimetal
    Vrsta snemanja: Starlock Plus
    Različica žaginega lista: Enozoba (navadna)
    Material za obdelavo:
    • Tanka jeklena pločevina
    • Les s kovino
    • Mehki les
    • Trdega lesa
    • Iverne plošče (prevlečene)
    • Iverne plošče (furnirane)
    • Iverne plošče (surove)
    Primerni stroji:
    • Starlock plus
    • Starlock maks
    • Würth EMS 18-A EC SL
    • Würth EMS 350-SL COMPACT
    • Würth EMS 450-SL POWER
    • Adapter Würth EMS 2.0 0696 121 100

    *
    *
    *

    Natančno in enostavno namakanje
    • Rahlo ukrivljena nazobčana palica "clean cut" omogoča čisto potopitev.

    Vedno prava globina potopitve
    • Skaliranje globine omogoča nadzor natančne globine potopitve.

    3D snemanje (Starlock)
    • Posebej visok prenos moči z nizko obrabo
    • 3x daljša življenjska doba v primerjavi s klasičnimi snemalnimi sistemi
    • Jasno opazno odstranjevanje materiala
    • Natančni rezultati
    • Visoka hitrost rezanja
    • Visoka združljivost z obstoječimi snemalnimi sistemi