Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Linijski laser Multi, MLLG 18

    729
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Set vsebuje linijski laser - Multi MLLG 18.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406068
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Visokokakovosten, elektronski, samonivelirni linijski laser z zelo jasno vidnimi zelenimi laserskimi linijami. Vključno z laserskimi očali in baterijo za ponovno polnjenje.Hitro izravnavanje, največja stopnja natančnosti in velik prihranek časa pri delu.
    • Elektronsko samonivelirno
    • Linije je mogoče preklapljati posamezno
    • Neprekinjena 360° črta v vodoravni in navpični ravnini.
    • 4 x 90° črte v navpični ravnini. kot 90° na tla.
    • Dolga življenjska doba baterije
    • Li-ionska baterija
    • Za vodoravno in navpično uporabo brez premikanja naprave
    • Brezhibna uporaba pri močni svetlobi na večjih razdaljah
    • V povezavi z ročnim sprejemnikom
    • Lahko se uporablja v dežju, pa tudi v prašnem okolju
    • Zaščitni razred IP 55

    Področje uporabe
    Večvrstični laser se lahko uporablja na različnih področjih uporabe za vsa notranja in zunanja opravila, ki zahtevajo določanje nivoja in višine, na primer pri polaganju ploščic, suhih zidovih, opremljanju omar ali polic in notranjih zaključkih. Univerzalni sprejemnik omogoča izvajanje nivelmanskih nalog na prostem na razdalji do 80 m.

    *
    *
    *

    Visokokakovosten, elektronski, samonivelirni linijski laser z zelo jasno vidnimi zelenimi laserskimi linijami. Vključno z laserskimi očali in baterijo za ponovno polnjenje.Hitro izravnavanje, največja stopnja natančnosti in velik prihranek časa pri delu.
    • Elektronsko samonivelirno
    • Linije je mogoče preklapljati posamezno
    • Neprekinjena 360° črta v vodoravni in navpični ravnini.
    • 4 x 90° črte v navpični ravnini. kot 90° na tla.
    • Dolga življenjska doba baterije
    • Li-ionska baterija
    • Za vodoravno in navpično uporabo brez premikanja naprave
    • Brezhibna uporaba pri močni svetlobi na večjih razdaljah
    • V povezavi z ročnim sprejemnikom
    • Lahko se uporablja v dežju, pa tudi v prašnem okolju
    • Zaščitni razred IP 55