Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    LESNI VIJAK-ASSYPLUS4-CIL.-VG-RW40-A3K

    Posebni polnonavojni vijak z majhno cilindrično glavo za visoko nosilne povezave les-les ali ojačitve v strukturni leseni konstrukciji, kjer so potrebne tudi majhne robne in vijačne razdalje, v suhih notranjih ali vlažnih prostorih.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Idealen prenos moči zahvaljujoč pogonu RW
    • Več moči zahvaljujoč večji kontaktni površini na svedru
    • Več stabilnosti, enoročno delo, natančno pozicioniranje zahvaljujoč vtičnemu učinku in popolnemu prileganju nastavka
    • Manj menjav nastavkov, 1 nastavek za številne premere vijakov
    • Združljivost s prejšnjim pogonom AW

    Nemoteče pritrjevanje lesenih komponent
    • Majhen premer glave za neopazno pritrditev
    • Učinek majhne vrzeli pri pogrezanju glave vijaka

    Največji prenos moči v smeri napetosti in stiskanja
    • Simetričen visoko zmogljiv navoj, prilagojen zmogljivosti predvrtanja svedra
    • Za visoko nosilne povezave les-les ne glede na smer obremenitve

    Kompaktne vijačne povezave in majhni prerezi materiala zahvaljujoč učinkoviti konici svedra
    • Zelo majhne, ​​dovoljene robne razdalje, npr. 3xd, kar pomeni, da lahko vijake ASSY ∅ 8 mm uporabimo za širine nosilcev 60 mm.
    • Predvrtanje ni potrebno
    • Brez cepljenja ali trganja lesa
    • Nizko odtekanje z dolgimi dimenzijami vijakov

    Visoke vrednosti trdnosti in duktilnosti
    • Usklajena toplotna obdelava zagotavlja visoke vrednosti trdnosti in hkrati visoko duktilnost

    Področje uporabe
    Za izvlečne in oblikovane povezave les-les v konstrukcijskih lesenih konstrukcijah, ki so izpostavljene visokim napetostim ali stiskanjem

    Za aplikacije v servisnem razredu 1 in servisnem razredu 2 (od ∅ > 4 mm)
    Visokokakovostna površinska zaščita Cink modro pasivirano Brez kroma (VI) debelina sloja 8 µm

    • Primerno za uporabo v razredu uporabe 1 (notranji prostori) in od ∅ > 4 mm v razredu uporabe 2 (mokri prostori ali pokriti zunanji prostori) v skladu z EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013- 08
    • Zahteva za razvrstitev T2/C2 po prEN 14592:2017 (D) je izpolnjena

    Navodila
    • Vijaki ASSY so odobreni za kvazistatične obremenitve
    • Za optimalno uporabo vijaka je treba uporabiti nastavek RW, ki se natančno prilega
    • Pri prečnih tlačnih ojačitvah je treba med nosilce in glave vijakov vstaviti ploščo za porazdelitev pritiska, da se zagotovi enakomerna uporaba sile. Glava vijaka mora ležati ravno na plošči za porazdelitev tlaka. • Prednost imajo polnonavojni vijaki z ugreznjeno glavo. Debelina jeklene pločevine mora biti dimenzionirana tako, da je zagotovljena enakomerna porazdelitev obremenitve na vijake
    • Za ojačitev lesenih delov pod nateznimi obremenitvami, pravokotno na vlakna, je treba uporabiti vsaj 2 vijaka. Če je globina vijačenja najmanj 20 x d nad in pod območjem, ki je nagnjeno k razpokam, se lahko uporabi samo en vijak, kjer je d premer zunanjega navoja vijaka.
    • Vijaki s polnim navojem so primerni za izdelavo ojačitve ali za povezavo dveh komponent z visoko nosilnostjo. Pri povezovanju dveh komponent morata biti povezani brez montažne vrzeli
    • Za dolge vijake, ki so razporejeni v obliki križa ali v bloku vijakov z ozkimi robnimi razdaljami, je priporočljivo narediti pilotne luknje ali uporabiti pripomoček za privijanje, da preprečite stik z vijaki

    *
    *
    *

    Idealen prenos moči zahvaljujoč pogonu RW
    • Več moči zahvaljujoč večji kontaktni površini na svedru
    • Več stabilnosti, enoročno delo, natančno pozicioniranje zahvaljujoč vtičnemu učinku in popolnemu prileganju nastavka
    • Manj menjav nastavkov, 1 nastavek za številne premere vijakov
    • Združljivost s prejšnjim pogonom AW

    Nemoteče pritrjevanje lesenih komponent
    • Majhen premer glave za neopazno pritrditev
    • Učinek majhne vrzeli pri pogrezanju glave vijaka

    Največji prenos moči v smeri napetosti in stiskanja
    • Simetričen visoko zmogljiv navoj, prilagojen zmogljivosti predvrtanja svedra
    • Za visoko nosilne povezave les-les ne glede na smer obremenitve

    Kompaktne vijačne povezave in majhni prerezi materiala zahvaljujoč učinkoviti konici svedra
    • Zelo majhne, ​​dovoljene robne razdalje, npr. 3xd, kar pomeni, da lahko vijake ASSY ∅ 8 mm uporabimo za širine nosilcev 60 mm.
    • Predvrtanje ni potrebno
    • Brez cepljenja ali trganja lesa
    • Nizko odtekanje z dolgimi dimenzijami vijakov

    Visoke vrednosti trdnosti in duktilnosti
    • Usklajena toplotna obdelava zagotavlja visoke vrednosti trdnosti in hkrati visoko duktilnost

    intelisale.anywhereslider.loading