Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    LESNI VIJAK-ASSY4-VGR.-RW20-P3E

    Univerzalni vijak z delnim navojem za hitro in brez rež pritrjevanje povezav les-les (smreka) s povečano korozijsko obremenitvijo zaradi soli v leseni konstrukciji v suhih notranjih ali vlažnih prostorih.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Idealen prenos moči zahvaljujoč pogonu RW
    • Več moči zahvaljujoč večji kontaktni površini na svedru
    • Več stabilnosti, enoročno delo, natančno pozicioniranje zahvaljujoč vtičnemu učinku in popolnemu prileganju nastavka
    • Manj menjav nastavkov, 1 nastavek za številne premere vijakov
    • Združljivost s prejšnjim pogonom AW

    Občutno zmanjšanje napora pri privijanju vijaka
    • Učinek majhne vrzeli, ko je gred potopljena zaradi učinka premikanja rezkanja čelnega rezka
    • Zmanjšano tveganje zloma vijaka zaradi visokega pretrgalnega momenta
    • Majhno tveganje poškodb zaradi štrlečih kovinskih ostružkov zahvaljujoč integraciji čelnega rezka v navoj
    • Visoka zaščita obdelovalnih orodij

    Področje uporabe
    Za povezave les-les, zasnovane tako, da se vlečejo skupaj
    • Delni navoj, ki se začne takoj za gredjo, omogoča ustvarjanje povezave les-les, ki je zasnovana tako, da se vleče skupaj. Navoj je popolnoma nameščen v spodnji drugi komponenti.

    Za aplikacije v servisnem razredu 1 in servisnem razredu 2 (od ∅ > 4 mm)
    • Petkrat višja zaščita pred korozijo, površina cink-nikelj, brez kroma (VI), debelina sloja 8 µm, v primerjavi z rumeno pocinkanimi površinami, 500 h glede na test solnega razpršila po DIN EN ISO 9227

    • Primerno za uporabo v razredu uporabe 1 (notranji prostori) in od ∅ > 4 mm v razredu uporabe 2 (mokri prostori ali pokriti zunanji prostori) v skladu z EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013- 08. • Zahteva za razvrstitev T2/C2 po prEN 14592:2017 (D) je izpolnjena
    • Odsvetuje se uporaba na vrstah lesa, ki vsebujejo veliko taninske kisline ali tlačno impregniranem lesu v vlažnih prostorih.

    Navodila
    • Za povečanje kontrakcijskega učinka ali odpornosti proti vlečenju glave je priporočljiva kombinacija z natančno prilegajočimi se podložkami za ASSY 4.
    • Vijaki ASSY so odobreni za kvazistatične obremenitve
    • Za optimalno uporabo vijaka je treba uporabiti nastavek RW, ki se natančno prilega
    • Vijaki z delnim navojem so idealni za spajanje konstrukcij les-les. Da bi dosegli optimalno krčenje komponent, debelina komponente, ki jo pritrdite, ne sme biti večja od dolžine gredi

    *
    *
    *

    Idealen prenos moči zahvaljujoč pogonu RW
    • Več moči zahvaljujoč večji kontaktni površini na svedru
    • Več stabilnosti, enoročno delo, natančno pozicioniranje zahvaljujoč vtičnemu učinku in popolnemu prileganju nastavka
    • Manj menjav nastavkov, 1 nastavek za številne premere vijakov
    • Združljivost s prejšnjim pogonom AW

    Občutno zmanjšanje napora pri privijanju vijaka
    • Učinek majhne vrzeli, ko je gred potopljena zaradi učinka premikanja rezkanja čelnega rezka
    • Zmanjšano tveganje zloma vijaka zaradi visokega pretrgalnega momenta
    • Majhno tveganje poškodb zaradi štrlečih kovinskih ostružkov zahvaljujoč integraciji čelnega rezka v navoj
    • Visoka zaščita obdelovalnih orodij