Področje uporabe
Za povezave jeklo-les, ki jih je mogoče izvleči
• Zahvaljujoč polnemu navoju, ki se začne takoj pod glavo, je možna visoko nosilna izvlečna povezava, npr. povezava okov-les ali plošča material-les. Povečana sila izvleka vijaka se doseže z največjo dolžino navoja.
Za aplikacije v servisnem razredu 1 in servisnem razredu 2 (od ∅ > 4 mm)
Visokokakovostna površinska zaščita Cinkovo modro pasivirano Brez kroma (VI), do ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K 8 µm debelina sloja
• Primerno za uporabo v razredu uporabe 1 (notranji prostori) in od ∅ > 4 mm v razredu uporabe 2 (mokri prostori ali pokriti zunanji prostori) v skladu z EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013- 08
• Za vijake od ∅ 4,5 mm z debelino cinkove plasti 8 µm s Cr(III) pasivacijo je izpolnjena zahteva po klasifikaciji T2/C2 po prEN 14592:2017 (D).
Navodila
• Za optimalno uporabo vijaka je treba uporabiti nastavek RW, ki se natančno prilega
• Vijaki s polnim navojem so primerni za stabilno pritrjevanje fitingov ali tankih materialov. Izbrana dolžina vijaka mora biti manjša od debeline plošče vijačnega substrata
• Vijaki ASSY so odobreni za kvazistatične obremenitve
• Za nosilno povezavo les-kovina morajo biti vijaki ASSY priviti z zateznim momentom. Zatezni moment = zahtevani dodatni moment x 1,2 < 90 % zavornega momenta