Področje uporabe
Za povezave les-les, zasnovane tako, da se vlečejo skupaj
• Delni navoj, ki se začne takoj za gredjo, omogoča ustvarjanje povezave les-les, ki je zasnovana tako, da se vleče skupaj. Navoj je popolnoma nameščen v spodnji drugi komponenti.
Za aplikacije v servisnem razredu 1 in servisnem razredu 2 (od ∅ > 4 mm)
• Visokokakovostna površinska zaščita Cink modro pasivirano Brez kroma (VI) debelina sloja 8 µm
• Primerno za uporabo v razredu uporabe 1 (notranji prostori) in od ∅ > 4 mm v razredu uporabe 2 (mokri prostori ali pokriti zunanji prostori) v skladu z EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013- 08
• Zahteva za razvrstitev T2/C2 po prEN 14592:2017 (D) je izpolnjena
Navodila
• Vijaki ASSY so odobreni za kvazistatične obremenitve
• Za optimalno uporabo vijaka je treba uporabiti nastavek RW, ki se natančno prilega
• Vijaki z delnim navojem so idealni za spajanje konstrukcij les-les. Da bi dosegli optimalno krčenje komponent, debelina komponente, ki jo pritrdite, ne sme biti večja od dolžine gredi
• Za dolge vijake, ki so razporejeni v obliki križa ali v bloku vijakov z ozkimi robnimi razdaljami, je priporočljivo narediti pilotne luknje ali uporabiti pripomoček za privijanje, da preprečite stik z vijaki