Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lepilo za robne trakove, Nature, 25kg

    Taljivo lepilo na osnovi EVA za univerzalno uporabo.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0892100035
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Dobre vozne lastnosti
    • Nastavitev nizke viskoznosti
    • Visoka toplotna odpornost
    • Zelo dobre lastnosti pretoka brez nizanja


    Univerzalno uporaben
    • Lahko se uporablja na vseh komercialno dostopnih strojih za lepljenje robov
    • Možen nanos z valjčkom in šobo


    Rahlo napolnjena
    • S tem dosežemo dobro omočenje spoja.


    Brez silikona


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Lepljenje robov v zaprtih prostorih. Univerzalno uporabno za robove iz melaminske smole, poliestra*, ABS*, PVC* (* samo s predhodno premazanim robnim materialom). Robovi iz masivnega lesa in furnirja na iverne plošče, vezane plošče, MDF plošče, blok plošče


    Navodila
    Zrnca dajte v posodo za predtaljenje robnega traku in po potrebi nastavite temperaturo taljenja in hitrost podajanja. Temperatura obdelave naj bo med 190°C in 210°C. Upoštevajte kontaktni tlak. Stroj je treba nastaviti v skladu z navodili proizvajalca stroja. Pri daljših prekinitvah dela temperaturo znižamo na 150-160°C, da lepilo ne zažge. Rezervoar za predtaljenje je treba redno čistiti. Nosilna plošča mora biti brez prahu in maščobe. Temperatura nosilne plošče in roba naj bo 18-20°C. Izogibajte se prepihu. Robove, debelejše od 4 mm, je treba predgrevati dlje, da zagotovimo odprti čas. Za laminat in plošče iz masivnega lesa vedno priporočamo predhodne teste. Več informacij najdete v tehničnem listu.

    Vsebina: 25kg
    Kemična osnova: Etil vinil acetat
    Gostota: 1,4 g/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev

    *
    *
    *

    Dobre vozne lastnosti
    • Nastavitev nizke viskoznosti
    • Visoka toplotna odpornost
    • Zelo dobre lastnosti pretoka brez nizanja


    Univerzalno uporaben
    • Lahko se uporablja na vseh komercialno dostopnih strojih za lepljenje robov
    • Možen nanos z valjčkom in šobo


    Rahlo napolnjena
    • S tem dosežemo dobro omočenje spoja.


    Brez silikona


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.