Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lepilo tekoča kovina 2K, FLM50, 50ml

    Sistem za hitra popravila za monterje in delavnice na področju obdelave kovin. Posebej primeren za polnjenje kalupov, tesnjenje in zapolnjevanje puščanj.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893680
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    2-komponentni sistem reaktivne smole s posebno formulacijo
    • Zaradi svojega kovinskega značaja je še posebej primeren za uporabo na področju obdelave kovin.


    Hitro strjevanje
    • Zelo dobra primernost za manjša popravila pod časovnim pritiskom.


    Zelo visoka končna trdnost
    • Po utrjevanju je možna brez težav nadaljnja obdelava s struženjem, rezkanjem, vrtanjem, piljenjem in vrezovanjem navojev.


    Praktična dvojna kartuša
    • Zagotovljeno je optimalno mešalno razmerje.


    Opozorilo
    Kovine morajo biti gole očiščene in razmaščene. Utrjeno tekočo kovino je mogoče enostavno obdelati s struženjem, rezkanjem, vrtanjem itd.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Reparaturna masa za zapolnjevanje, lepljenje, zapolnjevanje in izravnavanje širokega spektra materialov.
    Sistem za hitra popravila za monterje in delavnice na področju obdelave kovin. Posebej primeren za polnjenje kalupov, tesnjenje in zapolnjevanje puščanj.


    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob. Pritrdite statično mešalno cev na odprto lepilno kartušo in vstavite kartušo v ustrezno dozirno pištolo.
    Prvih 5-10 cm zmešanega lepila zavrzite.
    Zmešano lepilo čim prej nanesite na dele, ki jih želite lepiti.

    Vsebina: 50ml
    Gostota: 1,11 g/cm³
    Kemična osnova: Epoksi
    Barva: Siva
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev

    *
    *
    *

    2-komponentni sistem reaktivne smole s posebno formulacijo
    • Zaradi svojega kovinskega značaja je še posebej primeren za uporabo na področju obdelave kovin.


    Hitro strjevanje
    • Zelo dobra primernost za manjša popravila pod časovnim pritiskom.


    Zelo visoka končna trdnost
    • Po utrjevanju je možna brez težav nadaljnja obdelava s struženjem, rezkanjem, vrtanjem, piljenjem in vrezovanjem navojev.


    Praktična dvojna kartuša
    • Zagotovljeno je optimalno mešalno razmerje.


    Opozorilo
    Kovine morajo biti gole očiščene in razmaščene. Utrjeno tekočo kovino je mogoče enostavno obdelati s struženjem, rezkanjem, vrtanjem itd.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought