Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    LEPILO-STEKLO/KOVINA-TRANSPARENT-290ML

    Univerzalno in elastično gradbeno lepilo in tesnilo s kristalno čistim videzom.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08932250
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Steklena prosojnost, še posebej primerna za optično vidna tesnila/lepljenje
    • Širok razpon oprijema brez primerja
    • Dober oprijem na različne podlage
    • Lahko se prebarva z emulzijskimi barvami
    • Brez topil in brez vonja
    • Protiglivično
    • Nejedko
    • Brez izocianatov in silikonov

    Čvrsto elastično lepilo
    • Ujame dinamične gibe
    • Omogoča spajanje različnih materialov 

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Primerno za različne aplikacije v sektorjih, kot so gradbeništvo, električarji, gradnja sejmov, mizarstvo/okenska izdelava, kovinska izdelava, izdelava aparatov in obratov, izdelava vozil, karoserij, počitniških prikolic in kontejnerjev, živilska industrija, industrija pijač, farmacevtska in papirna industrija itd.

    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob. Za predhodno obdelavo si oglejte tabelo za optimizacijo v tehničnem listu.Odrežite pokrovček z navojem, privijte nastavek in odrežite na želeno širino. Lepilo obdelajte z ustrezno pištolo za doziranje. Priporočljiva je minimalna debelina lepila 3 mm, da izkoristite prednosti lepljenja z debelim filmom.

    Vsebina: 290ml
    Kemična osnova: Silanom modificiran polimer
    Gostota: 1,06g/cm³
    Barva: Transparent
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 18 mesecev
    Brez silikona: Da
    Brez topil: Da

    *
    *
    *

    • Steklena prosojnost, še posebej primerna za optično vidna tesnila/lepljenje
    • Širok razpon oprijema brez primerja
    • Dober oprijem na različne podlage
    • Lahko se prebarva z emulzijskimi barvami
    • Brez topil in brez vonja
    • Protiglivično
    • Nejedko
    • Brez izocianatov in silikonov

    Čvrsto elastično lepilo
    • Ujame dinamične gibe
    • Omogoča spajanje različnih materialov 

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought