Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lepilo konstrukcijsko, PUR-Rapid, 310ml

    Za lepljenje konstrukcij v trgovini in industriji
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0892100102
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Preizkušene lepilne lastnosti
    • Preizkušena napetostna skupina D4 po DIN EN 204 podjetja ift-Rosenheim


    Izpolnjuje zahteve konstrukcije oken po DIN EN 14257 (WATT 91)


    Širok razpon oprijema
    • Naknadno prašno lakiranje (200°C/30 min)
    • Združljivo z naravnim kamnom


    Pastozno, tiksotropno
    • Zaradi pastozne, tiksotropne sestave lepilo ne teče in ne kaplja, kar omogoča delo na navpičnih površinah nanašanja.


    Lepilo se slabo peni in se zelo dobro prilagaja manjšim neravninam
    Visoka odpornost (kratkotrajna na razredčene kisline, alkalije in topila)
    Možnost brušenja in barvanja
    Brez silikona in topil


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!

    Področje uporabe
    Za konstruktivne, temperaturno in vodoodporne lepilne spoje pri lesenih okenskih konstrukcijah (lepljenje utorov in čepov), konstrukcijah stopnišč, kot tudi pri lesenih vhodnih vratih, npr. B. za lepljenje med ploščami kaset na območju lesa in vhodnih vrat po DIN EN 204 D4.
    V aluminijasti okenski in vratni konstrukciji za lepljenje aluminijastih vogalnih spojnikov v komorah votlih profilov.


    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob. Za predhodno obdelavo si oglejte tabelo za optimizacijo v tehničnem listu.
    Lepilo nanesemo na eno stran enega od delov, ki jih želimo spojiti kot perlo ali nanesemo po celotni površini z nazobčano gladilko. Debelina nanosa lepila največ 3 mm. Spojite dele v približno 5 minutah. Lepilo se utrjuje z vlago.

    Vsebina: 310ml
    Kemična osnova: Poliuretan
    Gostota: 1,12 g/cm³
    Barva: Transparent
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 15 mesecev
    Brez silikona: Da
    Brez topil: Da
    Brez PVC-ja: Da

    *
    *
    *

    Preizkušene lepilne lastnosti
    • Preizkušena napetostna skupina D4 po DIN EN 204 podjetja ift-Rosenheim


    Izpolnjuje zahteve konstrukcije oken po DIN EN 14257 (WATT 91)


    Širok razpon oprijema
    • Naknadno prašno lakiranje (200°C/30 min)
    • Združljivo z naravnim kamnom


    Pastozno, tiksotropno
    • Zaradi pastozne, tiksotropne sestave lepilo ne teče in ne kaplja, kar omogoča delo na navpičnih površinah nanašanja.


    Lepilo se slabo peni in se zelo dobro prilagaja manjšim neravninam
    Visoka odpornost (kratkotrajna na razredčene kisline, alkalije in topila)
    Možnost brušenja in barvanja
    Brez silikona in topil


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!