Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lepilo karoserijsko 2K, Powerbond, 225ml

    Sistem 2K epoksi smole visoke trdnosti za popravila karoserije.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893450100
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Visoko trdno lepilo na osnovi epoksi smole
    • Popravilo povrne prvotno trdnost in togost
    • Manj točkovnih zvarov
    • Izpolnjuje zahteve proizvajalcev avtomobilov

    Tehnologija steklenih delcev
    • Debelina lepilne plasti 0,7-1,2 mm je zagotovljena tudi pri premočnem stiskanju

    Zelo dobra stabilnost
    • Ne teče lepilo po navpičnih površinah (tiksotropno)

    Odlična zaščita pred korozijo
    • Prvotna odpornost proti rji se ohrani
    • Preprečeni so znaki korozije na mestih varjenja

    Varljiv

    Lahko se brusi/prebarva

    Brez silikona in VOC

    Opozorilo
    Ni primeren za nosilne dele karoserije (A-stebriček, stranski nosilec). Pri zamenjavi delov se ne oklepajte vidnih površin, saj lahko nastanejo "senčne črte". Izdelek je treba skladiščiti brez zmrzali.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Konstrukcijsko lepilo za jeklo, aluminij, nerjavno jeklo in plastiko, ojačano z vlakni (GRP, CFRP). Lepljenje karoserijskih delov, kot so blatniki, stranske stene, blatniki, streha in vratne plošče.


    Navodila
    Podlaga mora biti stabilna, čista, suha in brez maščob in rje. Odstraniti je treba tudi stare ostanke lepila. Upoštevajte navodila za obdelavo. Dodatne informacije najdete v tehničnem listu.

    Vsebina: 225ml
    Gostota: 1,1 g/cm³
    Kemična osnova: Epoksidne smole
    Barva: Črna
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    Visoko trdno lepilo na osnovi epoksi smole
    • Popravilo povrne prvotno trdnost in togost
    • Manj točkovnih zvarov
    • Izpolnjuje zahteve proizvajalcev avtomobilov

    Tehnologija steklenih delcev
    • Debelina lepilne plasti 0,7-1,2 mm je zagotovljena tudi pri premočnem stiskanju

    Zelo dobra stabilnost
    • Ne teče lepilo po navpičnih površinah (tiksotropno)

    Odlična zaščita pred korozijo
    • Prvotna odpornost proti rji se ohrani
    • Preprečeni so znaki korozije na mestih varjenja

    Varljiv

    Lahko se brusi/prebarva

    Brez silikona in VOC

    Opozorilo
    Ni primeren za nosilne dele karoserije (A-stebriček, stranski nosilec). Pri zamenjavi delov se ne oklepajte vidnih površin, saj lahko nastanejo "senčne črte". Izdelek je treba skladiščiti brez zmrzali.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.