Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Linijski laser - CLG18-MASTER

    Samonivelirni križni in črtni laser za notranjo in zunanjo uporabo.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5709300041
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zelo vidne laserske linije 
    • Bistveno boljša vidljivost z zelenimi laserskimi črtami v primerjavi z rdečimi črtami, zlasti pri močni svetlobi.
    • Velike izstopne odprtine v laserju ustvarjajo posebno dolge linije.
    • Fine, a jasne linije

    Odličen prihranek časa
    • Samoniveliranje v nekaj sekundah

     

    Enostavno upravljanje z enim gumbom
    • Vse linije lahko hitro in preprosto vklopite ali izklopite z enim gumbom

    Lahko se uporablja na daljših razdaljah
    • Lahko se uporablja tudi za izravnavo na daljših razdaljah z ročnim sprejemnikom

    Nadzor navoja
    • Če je razpon samonivelirnosti presežen, začnejo laserske črte utripati. Napake pri niveliranju so tako odpravljene.

    Fleksibilna montaža
    • Laser je mogoče pritrditi na stropne profile, 1/4 in 5/8 inčne stojala z izbirnim univerzalnim stenskim nosilcem WM 1.
    • Močan magnetni sistem, ki je priložen adapterju CLL-A, zlahka drži laser na jeklenih površinah.

    Ekološko in ekonomično
    • Litij-ionska baterija omogoča uporabo naprave med polnjenjem. Uporabite lahko tudi alkalne baterije (držalo za baterije je vključeno v obseg dobave).

    Kategorija laserja: 2
    Merilna natančnost niveliranja (+/- na dolžino): 2 mm/10 m
    Samonivelirano območje (+/-): 4 stopinje
    Domet brez sprejemnika: 35 m
    Domet s sprejemnikom: 80 m
    Min. temperaturne razmere: -10 °C
    Maks. temperaturne razmere: 50 °C
    Dolžina: 110 mm
    Premer: 65 mm
    Višina: 100 mm 
    Zaščitni razred IP: IP 54
    Vrsta polnilne baterije: Li-lon

    *
    *
    *

    Zelo vidne laserske linije 
    • Bistveno boljša vidljivost z zelenimi laserskimi črtami v primerjavi z rdečimi črtami, zlasti pri močni svetlobi.
    • Velike izstopne odprtine v laserju ustvarjajo posebno dolge linije.
    • Fine, a jasne linije

    Odličen prihranek časa
    • Samoniveliranje v nekaj sekundah

     

    Enostavno upravljanje z enim gumbom
    • Vse linije lahko hitro in preprosto vklopite ali izklopite z enim gumbom

    Lahko se uporablja na daljših razdaljah
    • Lahko se uporablja tudi za izravnavo na daljših razdaljah z ročnim sprejemnikom

    Nadzor navoja
    • Če je razpon samonivelirnosti presežen, začnejo laserske črte utripati. Napake pri niveliranju so tako odpravljene.

    Fleksibilna montaža
    • Laser je mogoče pritrditi na stropne profile, 1/4 in 5/8 inčne stojala z izbirnim univerzalnim stenskim nosilcem WM 1.
    • Močan magnetni sistem, ki je priložen adapterju CLL-A, zlahka drži laser na jeklenih površinah.

    Ekološko in ekonomično
    • Litij-ionska baterija omogoča uporabo naprave med polnjenjem. Uporabite lahko tudi alkalne baterije (držalo za baterije je vključeno v obseg dobave).