Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kovček z orodjem za električarje, 38-delni

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 096593 112
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Vsestranski pripomočki za električarje, vključno z 2 m zložljivim merilom.

    Naziv Art. št. Količina
    Univerzalna žaga 060910 1
    VDE izvijač z ravnim rezilom 0,4 x 2,5 mm 0613631025 1
    VDE izvijač z ravnim rezilom 0,8 x 4,0 mm 061363104 1
    VDE izvijač z ravnim rezilom 1,2 x 6,5 mm 0613631065 1
    VDE izvijač z ravnim rezilom 1,6 x 8,0 mm 0613631082 1
    VDE izvijač s križnim rezilom PH za delo pod napetostjo do 1.000 V (AC) do 1.500 V (DC) 1 06136321 1
    VDE izvijač s križnim rezilom PH za delo pod napetostjo do 1.000 V (AC) do 1.500 V (DC) 2 06136322 1
    VDE izvijač s križnim rezilom PH za delo pod napetostjo do 1.000 V (AC) do 1.500 V (DC) 3 06136323 1
    Dvojni odprti ključ 6 x 7 mm 0713304067 1
    Dvojni odprti ključ 8 x 9 mm 0713304089 1
    Dvojni odprti ključ 10 x 11 mm 0713304101 1
    Dvojni odprti ključ 12 x 13 mm 0713304123 1
    Dvojni odprti ključ 14 x 15 mm 0713304145 1
    Dvojni odprti ključ 16 x 17 mm 0713304167 1
    Dvojni odprti ključ 18 x 19 mm 0713304189 1
    Dvojni odprti ključ 20 x 22 mm 0713304202 1
    Klešče za vodne črpalke DIN ISO 8976 071401563 1
    VDE klešče za odstranjevanje izolacije IEC 60900 0714 01 570 1
    VDE stranske klešče DIN ISO 5749 IEC 60900 071401572 1
    VDE kombinirane klešče DIN ISO 5746 IEC 60900 071401575 1
    VDE ravne okrogle klešče DIN ISO 5745 IEC 60900 071401577 1
    Telefon in škarje za kable, nerjaveče, kaljeno, matirano 07140316 1
    Montažna pinceta X-Hieb, zaobljeni konici 07140801 1
    Nož za odstranjevanje izolacije AM 280 07144101 1
    Merilni trak iz jekla s 3:1 prestavnim razmerjem za trikrat hitrejše vlečenje traku 0714641601 1
    VDE kabelske škarje, kovana glava IEC 60900 07150755 1
    Koten ključ z notranjim šestrobom, kratka izvedba 2 mm 07153136 1
    Koten ključ z notranjim šestrobom, kratka izvedba 2,5 mm 07153137 1
    Koten ključ z notranjim šestrobom, kratka izvedba 3 mm 07153138 1
    Koten ključ z notranjim šestrobom, kratka izvedba 4 mm 07153139 1
    Koten ključ z notranjim šestrobom, kratka izvedba 5 mm 07153140 1
    Koten ključ z notranjim šestrobom, kratka izvedba 6 mm 07153141 1
    Koten ključ z notranjim šestrobom, kratka izvedba 8 mm 07153143 1
    Koten ključ z notranjim šestrobom, kratka izvedba 10 mm 07153145 1
    Preizkuševalec preboja Beeper Plus 071553315 1
    Varnostni nož za kable 071566565 1
    Kovaško kladivo nemške oblike po DIN 1041 071573150 1
    Orodje za prenašanje 07159301 1
    *
    *
    *

    Vsestranski pripomočki za električarje, vključno z 2 m zložljivim merilom.