Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    KOTNIK VEZNI-HTA-PERFORIRAN

    Enodelni ali dvodelni, visoko nosilni napenjalni sidrni sistem za sidranje dna lesenih elementov v lesene, jeklene ali betonske podkonstrukcije.
    • Debelina osnovne plošče: 9 mm
    • Debelina: 3 mm
    • Odobritev: ETA-14/0274
    • Priporočena vrsta sidra: W-VM250; W-FAZ
    • Material: pločevina
    • Oznaka materiala: S355MC
    • Materialni standard: EN 10025-2: 2004
    • Površina: pocinkano
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Izredno visoke nosilnosti
    • Kompaktna oblika z majhno osnovno ploščo za omejene prostore
    • Posredna montaža (največ 26 mm) prek vmesnega sloja (npr. OSB)
    • Izjemno dolga zadnja plošča za optimalno namestitev zahtevanega števila vijakov / žebljev ob hkratni zahtevani razdalji robov na lesenem okvirju
    • Pločevina 12-µm vroče pocinkana na obeh straneh (S355 MC + Fe Zn 12c) v skladu z EN 10025-2: 2004 debeline 3,0 mm
    • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 v skladu z EN 1995: 2013

    Opomba

    Montaža moznika: Upoštevati je treba ustrezne osnovne pogoje veljavne odobritve sidra.

    Razpoložljivi delovni dokumenti:

    Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo najdete na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.

    Oznaka CE v skladu z evropskim tehničnim soglasjem ETA-14/0274

    *
    *
    *
    • Izredno visoke nosilnosti
    • Kompaktna oblika z majhno osnovno ploščo za omejene prostore
    • Posredna montaža (največ 26 mm) prek vmesnega sloja (npr. OSB)
    • Izjemno dolga zadnja plošča za optimalno namestitev zahtevanega števila vijakov / žebljev ob hkratni zahtevani razdalji robov na lesenem okvirju
    • Pločevina 12-µm vroče pocinkana na obeh straneh (S355 MC + Fe Zn 12c) v skladu z EN 10025-2: 2004 debeline 3,0 mm
    • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 v skladu z EN 1995: 2013

    Opomba

    Montaža moznika: Upoštevati je treba ustrezne osnovne pogoje veljavne odobritve sidra.

    Razpoložljivi delovni dokumenti:

    Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo najdete na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.

    Oznaka CE v skladu z evropskim tehničnim soglasjem ETA-14/0274