Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kotni udarni vijačnik Compact - 1/2“

    Vsestranski udarni izvijač v robustnem aluminijastem ohišju z nadpovprečno zmogljivostjo.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 57143090
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Vsestranski udarni ključ v robustnem aluminijastem ohišju z nadpovprečno zmogljivostjo in priročnimi funkcijami
    • Zelo dobro razmerje moč/teža
    • Do 850 Nm maksimalnega navora odcepa s težo le 1,4 kg
    • Zanesljive, maksimalne vrednosti zmogljivosti in dolga življenjska doba
    • Visokokakovosten udarni mehanizem
    • 3-stopenjska nastavitev moči v nasprotni in v smeri urinega kazalca s priročnim obračanjem z eno roko zagotavlja optimalno in uporabniku prijazno prilagajanje ustrezni aplikaciji
    • Dobra vodljivost in optimalen nadzor
    • Posebej ergonomski ročaj z mehkimi komponentami oprijema in občutljivim potisnikom
    • Nastavljiv ročaj brez orodja, ki ga je mogoče zakleniti v korakih 45°
    • Prosto nastavljiva smer pretoka izpušnega zraka - Oljni odpadni zrak se lahko vedno odpelje stran od uporabnika in obdelovanca

    Opaziti
    • Priporočena največja velikost vijaka: M14
    • Udarni ključi niso momentni ključi. Priključke, ki zahtevajo določen navor, je treba po zategovanju z udarnim ključem preveriti z merilnikom navora.
    • Če se udarni ključ uporablja redno, je treba dnevno dodajati malo olja skozi dovod zraka.
    • Vtič ni vključen v obseg dobave

    Oznaka tipa: DWSS 1/2" KOMPAKT
    Delovni navor maks.: 610 Nm
    Navor popuščanja maks.: 850 Nm
    Vibracije: 8 m/s²
    Delovni tlak: 6.3 bar
    Teža stroja: 1,4 kg
    Notranji premer cevi min.: 9 mm
    Dolžina x širina x višina: 115 x 60 x 270 mm

    *
    *
    *

    Vsestranski udarni ključ v robustnem aluminijastem ohišju z nadpovprečno zmogljivostjo in priročnimi funkcijami
    • Zelo dobro razmerje moč/teža
    • Do 850 Nm maksimalnega navora odcepa s težo le 1,4 kg
    • Zanesljive, maksimalne vrednosti zmogljivosti in dolga življenjska doba
    • Visokokakovosten udarni mehanizem
    • 3-stopenjska nastavitev moči v nasprotni in v smeri urinega kazalca s priročnim obračanjem z eno roko zagotavlja optimalno in uporabniku prijazno prilagajanje ustrezni aplikaciji
    • Dobra vodljivost in optimalen nadzor
    • Posebej ergonomski ročaj z mehkimi komponentami oprijema in občutljivim potisnikom
    • Nastavljiv ročaj brez orodja, ki ga je mogoče zakleniti v korakih 45°
    • Prosto nastavljiva smer pretoka izpušnega zraka - Oljni odpadni zrak se lahko vedno odpelje stran od uporabnika in obdelovanca

    Opaziti
    • Priporočena največja velikost vijaka: M14
    • Udarni ključi niso momentni ključi. Priključke, ki zahtevajo določen navor, je treba po zategovanju z udarnim ključem preveriti z merilnikom navora.
    • Če se udarni ključ uporablja redno, je treba dnevno dodajati malo olja skozi dovod zraka.
    • Vtič ni vključen v obseg dobave