Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kotna brusilka EWS-1-125-EQ Power

    Izredno močna kotna brusilka, primerna za težja brušenja in rezanja.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 57070612
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zmogljiv kotni brusilnik z močjo 1.700 W z dobrim rokovanjem, najhitrejšim odstranjevanjem materiala in največjo produktivnostjo. Idealen za zelo težko grobo in rezanje

    Stalna elektronika
    • Hitrost ostaja enaka tudi pod obremenitvijo.

    6-stopenjski nadzor hitrosti
    • Uporabniku omogoča optimalno prilagoditev hitrosti glede na aplikacijo.

    Zaščita pred ponovnim zagonom
    • Preprečen je nenamerni zagon po izpadu električne energije.

    Zaščita pred povratnim udarcem
    • Mehanska ločitev preprečuje povratni udarec, če se disk zatakne.

    Zaščita pred preobremenitvijo in mehak zagon
    • Življenjska doba stroja se znatno podaljša.

    Hitro nastavljiv zaščitni pokrov in hitro vpenjalna matica
    • Kapuca omogoča prilagajanje brez orodja.
    • Matica omogoča menjavo diska brez orodja.

    Nazivna napetost: 230V/AC

    Frekvenca min./maks.: 50/60Hz

    Razred zaščite: Zaščitni razred II 

    Poraba energije: 1700 W

    Število vrtljajev v prostem teku maks.: 11000 vrt./min

    Premer rezalne plošče maks.: 125 mm

    Vrsta navoja x premer navoja vretena: M14

    Teža stroja: 2,6 kg

    Dolžina kabla: 4 m

    Število vrtljajev v prostem teku min./maks.: 2800-11000 vrt./min

    *
    *
    *

    Zmogljiv kotni brusilnik z močjo 1.700 W z dobrim rokovanjem, najhitrejšim odstranjevanjem materiala in največjo produktivnostjo. Idealen za zelo težko grobo in rezanje

    Stalna elektronika
    • Hitrost ostaja enaka tudi pod obremenitvijo.

    6-stopenjski nadzor hitrosti
    • Uporabniku omogoča optimalno prilagoditev hitrosti glede na aplikacijo.

    Zaščita pred ponovnim zagonom
    • Preprečen je nenamerni zagon po izpadu električne energije.

    Zaščita pred povratnim udarcem
    • Mehanska ločitev preprečuje povratni udarec, če se disk zatakne.

    Zaščita pred preobremenitvijo in mehak zagon
    • Življenjska doba stroja se znatno podaljša.

    Hitro nastavljiv zaščitni pokrov in hitro vpenjalna matica
    • Kapuca omogoča prilagajanje brez orodja.
    • Matica omogoča menjavo diska brez orodja.

    Customers who bought this item also bought