Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kotna brusilka EWS 10-125

    149
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Kompakten 1.000 W kotni brusilnik z optimalnim razmerjem med močjo in ergonomijo. Idealno za lahka do srednja dela pri brušenju in rezanju.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406007
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Stalna elektronika
    • Hitrost ostaja enaka tudi pod obremenitvijo.

    6-stopenjska regulacija hitrosti
    • Uporabniku omogoča optimalno prilagoditev hitrosti glede na aplikacijo.

    Ponovni zagon zaščite
    • Preprečen je nehoten zagon po prekinitvi napajanja.

    Zaščita pred povratnim udarcem
    • Preprečuje povratni udarec, če je disk blokiran z mehanskim odklopom.

    Zaščita pred preobremenitvijo in mehak zagon
    • Življenjska doba stroja se znatno podaljša.

    Hitro nastavljiva zaščitna kapuca
    • Kapuca omogoča prilagajanje brez orodja.

    Priročno
    • Interakcija med močjo in težo zagotavlja udobno delo tudi v daljših časovnih obdobjih.

    Nazivna napetost: 230 V/AC

    Min./maks. pogostost: 50/60 Hz

    Zaščitni razred: Zaščitni razred II/zaščitna izolacija

    Vhodna moč: 1000 W

    maks. število vrtljajev v prostem teku: 11000 vrt./min

    maks. premer rezalne plošče.: 125 mm

    Vrsta navoja x premer navoja vretena: M14

    Teža stroja: 2,1 kg

    Dolžina kabla: 4 m

    Funkcije:

    • Hitrostna elektronika
    • Kolo za nastavitev hitrosti
    • Ponovni zagon zaščite
    • Mehak zagon
    • Zaščita pred povratnim udarcem
    • Zaščita pred preobremenitvijo
    • Stalna elektronika
    • Hitro nastavljiva prevleka

    Min./maks. število vrtljajev v prostem teku: 2800-11000 vrt./min

    *
    *
    *

    Stalna elektronika
    • Hitrost ostaja enaka tudi pod obremenitvijo.

    6-stopenjska regulacija hitrosti
    • Uporabniku omogoča optimalno prilagoditev hitrosti glede na aplikacijo.

    Ponovni zagon zaščite
    • Preprečen je nehoten zagon po prekinitvi napajanja.

    Zaščita pred povratnim udarcem
    • Preprečuje povratni udarec, če je disk blokiran z mehanskim odklopom.

    Zaščita pred preobremenitvijo in mehak zagon
    • Življenjska doba stroja se znatno podaljša.

    Hitro nastavljiva zaščitna kapuca
    • Kapuca omogoča prilagajanje brez orodja.

    Priročno
    • Interakcija med močjo in težo zagotavlja udobno delo tudi v daljših časovnih obdobjih.