Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kotna brusilka AWS18-125P Compt, 2 x 5Ah

    429
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Kompakten, zmogljiv akumulatorski kotni brusilnik brez krtačk za srednje zahtevna groba in rezalna dela.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406072
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Stalno spremljanje motorja s povratno funkcijo
    • LED na glavi gonila opozarja na preobremenitev. V primeru trajne preobremenitve ali blokade elektronska zaščitna funkcija motorja predčasno izklopi motor.

    Dolga življenjska doba motorja
    • Učinkovit, brez vzdrževanja brezkrtačni EC motor z rezervo moči. Dodatna zaščita pred ostružki skozi pokrivne rešetke na prezračevalnih režah.

    Varno delo
    • Varnostno stikalo in zavorna funkcija zagotavljata hitro zaustavitev diska, ko se stikalo sprosti.

    Hitro prilagajanje različnim aplikacijam
    • Sistem matic za hitro odpenjanje brez orodja in nastavitev zaščitnega pokrova brez orodja

    Prijetno delo brez utrujenosti
    • Zelo kompakten in ergonomski dizajn z dodatnim antivibracijskim ročajem

    Opis vrste: AWS 18-125 P COMPACT

    Vrsta navoja x premer navoja vretena: M14

    Nazivna napetost: 18 V/DC

    maks. število vrtljajev v prostem teku: 11000 vrt./min

    maks. premer rezalne plošče.: 125 mm

    Teža stroja brez polnilne baterije: 1,98 kg

    Akumulatorska baterija/kapaciteta baterije: 5 Ah

    *
    *
    *

    Stalno spremljanje motorja s povratno funkcijo
    • LED na glavi gonila opozarja na preobremenitev. V primeru trajne preobremenitve ali blokade elektronska zaščitna funkcija motorja predčasno izklopi motor.

    Dolga življenjska doba motorja
    • Učinkovit, brez vzdrževanja brezkrtačni EC motor z rezervo moči. Dodatna zaščita pred ostružki skozi pokrivne rešetke na prezračevalnih režah.

    Varno delo
    • Varnostno stikalo in zavorna funkcija zagotavljata hitro zaustavitev diska, ko se stikalo sprosti.

    Hitro prilagajanje različnim aplikacijam
    • Sistem matic za hitro odpenjanje brez orodja in nastavitev zaščitnega pokrova brez orodja

    Prijetno delo brez utrujenosti
    • Zelo kompakten in ergonomski dizajn z dodatnim antivibracijskim ročajem