Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče ščipalke Powercut

    34,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Tanka oblika za delo na težko dostopnih območjih.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406182
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Razbremenitev mišic in kit
    • Blaženje udarcev pri rezanju po rezanju vezne žice

    Visoko prestavno razmerje
    • Optimalna zmogljivost rezanja z malo truda.

    Zvito vezno žico Ø 2x2 mm režemo brez napora, mehko žico do največ Ø 5 mm

    Področje uporabe
    Uporaba v gradbeništvu, jeklarski in nizki gradnji: proizvodnja prefabriciranih betonskih delov.

    Dolžina: 300 mm
    Dolžina: 12"
    Površino: Ponikljano

    *
    *
    *

    Razbremenitev mišic in kit
    • Blaženje udarcev pri rezanju po rezanju vezne žice

    Visoko prestavno razmerje
    • Optimalna zmogljivost rezanja z malo truda.

    Zvito vezno žico Ø 2x2 mm režemo brez napora, mehko žico do največ Ø 5 mm

    intelisale.anywhereslider.loading