Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kit polnilni, VAKU 80, 1000g

    Smola za laminiranje za popravilo večjih lukenj in poškodb GRP delov v povezavi s preprogami iz steklenih vlaken in tkanine iz steklenih vlaken.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089260801
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Uravnotežena mešanica smol
    • Odlične lastnosti uporabe


    Posebna kombinacija pokrov/odvod
    • Uporabniku prijazno
    • Enostavno izprazniti do zadnje kapljice 


    Opozorilo
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na testih, ki smo jih opravili, in na naših izkušnjah; pred vsakim nanosom izvedite lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za konkreten rezultat nanosa. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov. Prosimo, glejte tehnični list.

    Področje uporabe
    Avto/tovor: v konstrukciji vozil, čolnov, karoserije in šasije za popravilo zlomov. Za popravilo GRP delov in obnavljanje oblike in stabilnosti. Kovina: Obnova in popravila GRP delov, izdelava prototipov, izdelava čolnov.

    Navodila
    Podlaga mora biti čista, suha in brez maščob Površine obrusimo Za izključitev morebitnih reklamacij je nujno potrebno paziti na pravilno dozirno razmerje med smolo in trdilcem.
    • Doziranje: 2% trdilec
    • Čas uporabnosti 10-15 minut pri 20°C
    • Čas sušenja 60 minut pri 20°C
    • Brusni papir P 60-80.

    Vsebina: 970g
    Kemična osnova: Poliestrska smola
    Gostota: 1.15 g/cm³
    Barva: Rumenkasta
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev

    *
    *
    *

    Uravnotežena mešanica smol
    • Odlične lastnosti uporabe


    Posebna kombinacija pokrov/odvod
    • Uporabniku prijazno
    • Enostavno izprazniti do zadnje kapljice 


    Opozorilo
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na testih, ki smo jih opravili, in na naših izkušnjah; pred vsakim nanosom izvedite lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za konkreten rezultat nanosa. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov. Prosimo, glejte tehnični list.

    Customers who bought this item also bought