Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kit polnilni, VAKU 70, 1800g

    Armaturni kit, ojačan s steklenimi vlakni, za premoščanje razpok, lukenj in za popravilo plastike, ojačane s steklenimi vlakni.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089260702
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Uravnotežen delež steklenih vlaken
    • Odlične lastnosti uporabe
    • Uporabniku prijazno


    Odličen oprijem in stabilnost
    • Zelo primeren za uporabo na navpičnih površinah
    • Izjemen oprijem na železne, jeklene, aluminijeve, pocinkane in vroče pocinkane površine.
    • Idealno kot polnilo za nože po popravilu GFRP delov s popravljalno smolo VAKU 80.


    Hitro strjevanje
    • Za hitro nadaljnjo obdelavo, ki prihrani čas. 


    Odporen na vročino do 80°C 


    Opozorilo
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na testih, ki smo jih opravili, in na naših izkušnjah; pred vsakim nanosom izvedite lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za konkreten rezultat nanosa. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov. Prosimo, glejte tehnični list.

    Področje uporabe
    Auto/Cargo: Pri izdelavi vozil in popravilih vozil za izravnavo neravnin, razpok in lukenj. Za popravilo plastike, ojačane s steklenimi vlakni. Dodatni deli za tovornjake + avtomobile.
    Kovina: V strojih in jeklenih konstrukcijah za kompenzacijo večjih površin poškodb. Za popravilo plastike, ojačane s steklenimi vlakni.


    Navodila
    Podlaga mora biti čista, suha in brez maščob. peščene površine. Poliestrski material je treba brusiti le do suhega, če je to mogoče, zaradi njegove občutljivosti na vodo. Za mokro mletje glejte ločene informacije.

    Vsebina: 1760g
    Kemična osnova: Poliestrska smola
    Gostota: 1.606 g/cm³
    Barva: Zelena
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev

    *
    *
    *

    Uravnotežen delež steklenih vlaken
    • Odlične lastnosti uporabe
    • Uporabniku prijazno


    Odličen oprijem in stabilnost
    • Zelo primeren za uporabo na navpičnih površinah
    • Izjemen oprijem na železne, jeklene, aluminijeve, pocinkane in vroče pocinkane površine.
    • Idealno kot polnilo za nože po popravilu GFRP delov s popravljalno smolo VAKU 80.


    Hitro strjevanje
    • Za hitro nadaljnjo obdelavo, ki prihrani čas. 


    Odporen na vročino do 80°C 


    Opozorilo
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na testih, ki smo jih opravili, in na naših izkušnjah; pred vsakim nanosom izvedite lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za konkreten rezultat nanosa. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov. Prosimo, glejte tehnični list.