Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    KAVELJ-METRIČNI NAVOJ-(A2K)

    Pocinkano jeklo, modro pasivirano (A2K)
    • Material: jeklo
    • Površina: pocinkano
    • Skladno z RoHS: Da
    • Dolžina: 100 mm
    • Premer kljuke: 20 mm
    • Oblika: Brez ovratnika
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Čvrsto ukrivljen

    Opomba

    Na začetku razširitve preverite varnostni faktor

    *
    *
    *

    Čvrsto ukrivljen

    Opomba

    Na začetku razširitve preverite varnostni faktor

    Customers who bought this item also bought