Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kačji sveder 6 KT vpetje 6-delni set

    119
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Visokozmogljiv polžni sveder z novo razvito geometrijo konice navoja in boka, zamaknjeno rezalno glavo in posebno površinsko obdelavo za optimalen vlek z najmanjšim trenjem in znatno daljšo življenjsko dobo predrezil za globoke luknje v mehkem in vseh trdih vrstah lesa.a

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406025
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Bistveno daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi polžnimi svedri
    • Posebna površinska obdelava
    • Zamaknjena vrtalna glava
    • Posebej prilagojena geometrija predrezalnika
    • Na novo razvita konica niti

    Lahko se odlično uporablja v mehkem lesu in vseh trdih lesih (tudi eksotičnih trdih lesih, kot je Azobé/Bongossi).
    • Na novo razvita konica niti

    Potreben je minimalen napor zahvaljujoč neodvisnemu podajanju s še manj trenja
    • Nova geometrija bokov

    Popoln odvod odrezkov in stabilnost smeri pri vrtanju globokih lukenj
    • Optimizirana geometrija žleba

    Šesterokotna gred (od Ø 7 mm)
    • Brez vrtenja v vpenjalni glavi: hitrejše in prijetnejše delo
    • Optimalen prenos moči
    • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
    • Pri odpiranju in zapiranju vpenjalne glave je potrebno malo truda

    Prihranek časa
    • Z uporabo Würthovih grezil (od Ø 12 mm) je možno vrtanje in grezenje v eni operaciji.

    Področje uporabe
    Polžasti sveder LONGLIFE & SPEED se lahko uporablja tako ročno kot stacionarno (npr. v CNC obdelovalnih centrih, mizarskih centrih) za hitro vrtanje dimenzijsko natančnih, globokih lukenj v les (npr. špirovce, tramove). Odvisno od materiala je treba upoštevati rezalne vrednosti v tabeli hitrosti.

    Vsebina asortimana: po 1 x Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
    Delovna dolžina: 250 mm
    Število delov v asortimanu/kompletu: 6 kos

    *
    *
    *

    Bistveno daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi polžnimi svedri
    • Posebna površinska obdelava
    • Zamaknjena vrtalna glava
    • Posebej prilagojena geometrija predrezalnika
    • Na novo razvita konica niti

    Lahko se odlično uporablja v mehkem lesu in vseh trdih lesih (tudi eksotičnih trdih lesih, kot je Azobé/Bongossi).
    • Na novo razvita konica niti

    Potreben je minimalen napor zahvaljujoč neodvisnemu podajanju s še manj trenja
    • Nova geometrija bokov

    Popoln odvod odrezkov in stabilnost smeri pri vrtanju globokih lukenj
    • Optimizirana geometrija žleba

    Šesterokotna gred (od Ø 7 mm)
    • Brez vrtenja v vpenjalni glavi: hitrejše in prijetnejše delo
    • Optimalen prenos moči
    • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
    • Pri odpiranju in zapiranju vpenjalne glave je potrebno malo truda

    Prihranek časa
    • Z uporabo Würthovih grezil (od Ø 12 mm) je možno vrtanje in grezenje v eni operaciji.