Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izolirni trak, moder 10m/15mm

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 1985105
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Izolirni trak za označevanje in izolacijo vodnikov, kablov, cevi, ...
    • Odporen na električni preboj do 25kV/mm
    • Težje gorljiv
    • Varna in enostavna uporaba. Odporen na staranje.
    • Visoka moč lepljenja 
    • Temperaturna odpornost: od 0°C do + 80°C

    *
    *
    *

    • Izolirni trak za označevanje in izolacijo vodnikov, kablov, cevi, ...
    • Odporen na električni preboj do 25kV/mm
    • Težje gorljiv
    • Varna in enostavna uporaba. Odporen na staranje.
    • Visoka moč lepljenja 
    • Temperaturna odpornost: od 0°C do + 80°C

    Customers who bought this item also bought