Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    INVERTRSKI VARILNI APARAT TIG200

    Digitalno krmiljen DC TIG inverter z najnovejšo tehnologijo IGBT in visokofrekvenčnim (HF) impulznim načinom.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5952380200
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Idealno za TIG varjenje tankih cevi in ​​pločevine iz nerjavnega jekla.

    3 v 1
    Možnost varjenja v treh načinih delovanja:
    • TIG DC
    • HF TIG DC impulz
    • REL

    Termoizolacija
    Razred izolacije "H" omogoča delovanje električnih komponent naprave do temperature 180 ° C

    IGBT tehnologija
    Najnovejša IGBT tehnologija omogoča nemoteno in kakovostno delo tudi pri velikih spremembah napetosti (delo na generatorjih in pri nestabilnih parametrih električnega omrežja)

    Natančne nastavitve parametrov za visoko kakovostne zvare na tankih ploščah in ceveh
    Za doseganje kakovostnih zvarov na tankih pločevinah in ceveh ima naprava v visokofrekvenčnem načinu možnost prilagajanja časa pretoka plina na začetku in koncu varjenja, določanja frekvence in širine varilnega impulza ter prilagajanja "primarnega " in "sekundarni" varilni tok

     

    Omrežna napetost: 230 V
    Frekvenca: 50/60 Hz
    Nazivna moč: 8.7 kVA
    Največji vhodni tok: 38 A
    Varilni tok: 5 - 200 A
    Tip hlajenja: Zračno, dva ventilatorja
    Razred zaščite: IP 21S
    Teža: 10 kg
    Dolžina x širina x višina: 432x174x331 mm

    *
    *
    *

    Idealno za TIG varjenje tankih cevi in ​​pločevine iz nerjavnega jekla.

    3 v 1
    Možnost varjenja v treh načinih delovanja:
    • TIG DC
    • HF TIG DC impulz
    • REL

    Termoizolacija
    Razred izolacije "H" omogoča delovanje električnih komponent naprave do temperature 180 ° C

    IGBT tehnologija
    Najnovejša IGBT tehnologija omogoča nemoteno in kakovostno delo tudi pri velikih spremembah napetosti (delo na generatorjih in pri nestabilnih parametrih električnega omrežja)

    Natančne nastavitve parametrov za visoko kakovostne zvare na tankih ploščah in ceveh
    Za doseganje kakovostnih zvarov na tankih pločevinah in ceveh ima naprava v visokofrekvenčnem načinu možnost prilagajanja časa pretoka plina na začetku in koncu varjenja, določanja frekvence in širine varilnega impulza ter prilagajanja "primarnega " in "sekundarni" varilni tok

     

    Customers who bought this item also bought