Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sesalec mokro/suho ISS 30L - opremljen

    Akcijski set vsebuje sesalec ISS 30-L, sesalno cev, nastavek za sesanje, krtačo s ščetinami in vrečke za sesalec.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 07011332
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Sesalec ISS 30-L
    • Idealno za uporabo na gradbiščih
    Univerzalni sesalnik z L certifikatom in avtomatskim čiščenjem filtra
    • Prašni razred L

    • Zajamčena stopnja ločevanja prahu 99 % v skladu z EN 60335-2-69

    • Možnost shranjevanja in pritrditve za kovčke Würth Orsy sistema - na ravni glavi sesalca
    • Dodatki pospravljeni na napravi in ​​vedno pri roki - Vgrajena shramba za orodje in tulec za orodje s hitrimi priključki, gibljivo cevjo in shrambo za napajalni kabel
    • dealen za uporabo na gradbiščih - Trpežna posoda z odbijačem in velikimi, stabilnimi kovinskimi valji
    • Antistatična zasnova - Statični naboj se odvaja z ozemljenim priključkom in električno prevodnimi dodatki, vključenimi v dobavo, kar zagotavlja zanesljivo zaščito pred elektrostatičnim nabojem.
    • Preprosto upravljanje in nadzor - Vklop/izklop, 15s/60s čiščenje filtra in stikalo za nadzor hitrosti
    • Uporabniku prijazno delo v povezavi z električnim orodjem - Vtičnica s Hallovim senzorjem za samodejno prepoznavanje električnega orodja, tako lahko sesalnik upravljate preko priključenega električnega orodja.
    • Avtomatski sistem za čiščenje filtra - Ploščati nagubani filter se samodejno očisti s pihanjem zraka, odvisno od izbranega časovnega intervala (15 ali 60 sekund).
    • Zagotavlja dolgo in neprekinjeno delo z nizko ravnijo hrupa
    • Dolga življenjska doba filtra

    Nizki stroški vzdrževanja

    • Enostavno upravljanje in nadzor različnih funkcij
    • Zagotavlja dolgotrajno neprekinjeno delo
    • Avtomatski sistem za čiščenje filtrov
    • Napajanje: 230 W
    • Moč motorja: 1.380 W
    • Kapaciteta posode: 30 l
    • Podtlak: 23 kPa
    • Pretok zraka: 74 l/s
    • Dolžina kabla: 7,5 m

    Nastavek za sesanje
    • Večnamenska šoba, vključno z zamenljivimi trakovi ščetk in gumijastimi ustnicami za industrijske mokre in suhe sesalnike

    Vrečka za sesalec
    • Izjemno odporna na trganje
    • 3-slojna filtrska vrečka
    • Primerno za normalno umazanijo, abrazivni prah, fin prah in vlažno umazanijo


    Pozor! Pri suhem sesanju morate vedno uporabiti vrečko za prah in naguban filter. Ne sesajte brez filtrirnega sistema, sicer se poškoduje sesalni motor in ogroža zdravje zaradi povečanih izpustov drobnega prahu. Za mokro sesanje uporabite ploščati nagubani filter PES.

    Za več informacij o posameznem izdelku kliknite na številko artikla.

    Vsebina seta
    Art.-Št. Naziv Kol.
    07011330 Sesalec ISS 30-L 1
    0702400520 Sesalna cev 2
    0702400290 Nastavek za sesanje 1
    0702400071 Vrečke za sesalec 5
    *
    *
    *

    Sesalec ISS 30-L
    • Idealno za uporabo na gradbiščih
    Univerzalni sesalnik z L certifikatom in avtomatskim čiščenjem filtra
    • Prašni razred L

    • Zajamčena stopnja ločevanja prahu 99 % v skladu z EN 60335-2-69

    • Možnost shranjevanja in pritrditve za kovčke Würth Orsy sistema - na ravni glavi sesalca
    • Dodatki pospravljeni na napravi in ​​vedno pri roki - Vgrajena shramba za orodje in tulec za orodje s hitrimi priključki, gibljivo cevjo in shrambo za napajalni kabel
    • dealen za uporabo na gradbiščih - Trpežna posoda z odbijačem in velikimi, stabilnimi kovinskimi valji
    • Antistatična zasnova - Statični naboj se odvaja z ozemljenim priključkom in električno prevodnimi dodatki, vključenimi v dobavo, kar zagotavlja zanesljivo zaščito pred elektrostatičnim nabojem.
    • Preprosto upravljanje in nadzor - Vklop/izklop, 15s/60s čiščenje filtra in stikalo za nadzor hitrosti
    • Uporabniku prijazno delo v povezavi z električnim orodjem - Vtičnica s Hallovim senzorjem za samodejno prepoznavanje električnega orodja, tako lahko sesalnik upravljate preko priključenega električnega orodja.
    • Avtomatski sistem za čiščenje filtra - Ploščati nagubani filter se samodejno očisti s pihanjem zraka, odvisno od izbranega časovnega intervala (15 ali 60 sekund).
    • Zagotavlja dolgo in neprekinjeno delo z nizko ravnijo hrupa
    • Dolga življenjska doba filtra

    Nizki stroški vzdrževanja

    • Enostavno upravljanje in nadzor različnih funkcij
    • Zagotavlja dolgotrajno neprekinjeno delo
    • Avtomatski sistem za čiščenje filtrov
    • Napajanje: 230 W
    • Moč motorja: 1.380 W
    • Kapaciteta posode: 30 l
    • Podtlak: 23 kPa
    • Pretok zraka: 74 l/s
    • Dolžina kabla: 7,5 m

    Nastavek za sesanje
    • Večnamenska šoba, vključno z zamenljivimi trakovi ščetk in gumijastimi ustnicami za industrijske mokre in suhe sesalnike

    Vrečka za sesalec
    • Izjemno odporna na trganje
    • 3-slojna filtrska vrečka
    • Primerno za normalno umazanijo, abrazivni prah, fin prah in vlažno umazanijo


    Pozor! Pri suhem sesanju morate vedno uporabiti vrečko za prah in naguban filter. Ne sesajte brez filtrirnega sistema, sicer se poškoduje sesalni motor in ogroža zdravje zaradi povečanih izpustov drobnega prahu. Za mokro sesanje uporabite ploščati nagubani filter PES.

    Customers who bought this item also bought