Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Hladilna tekočina premium, W40, 200l

    Koncentrat proti zmrzovanju hladilnika za vodno hlajene motorje vozil.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5861500405
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Zagotavlja zaščito pred zmrzaljo in korozijo brez vzdrževanja za celotno življenjsko dobo motorja
    • Dolgotrajna zaščita pred vsemi vrstami korozije
    • Paket zaviralcev zaščite radiatorja Würth ponuja izjemno zaščito pred kavitacijo
    • Okolju prijazen zaradi odsotnosti boratov, nitritov, aminov in fosfatov
    • Primerno za vse kovine motorja, vključno z aluminijem in železovimi zlitinami
    • Za bencinske in dizelske motorje
    • Razredči se v vodi
    • Izpolnjuje zahteve proizvajalcev avtomobilov


    Opozorilo
    Ne mešajte z drugimi hladilnimi sredstvi radiatorjev. Shranjujte samo v nepredušnih posodah.
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in naših izkušnjah; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Navodila
    Izpraznite in sperite radiator. Nato napolnite radiator s sredstvom proti zmrzovanju in vodo v želenem razmerju (glede na mešalno tabelo). Upoštevajte navodila za uporabo vozila!

    Vsebina: 200l
    Barva: Svetlo rdeča
    Kemična osnova: Etilen glikol
    Gostota: 1.114 g/cm³
    pH vrednost: 8.6
    Teža izdelka: 243 kg
    Teža vsebine: 226 kg

    *
    *
    *

    • Zagotavlja zaščito pred zmrzaljo in korozijo brez vzdrževanja za celotno življenjsko dobo motorja
    • Dolgotrajna zaščita pred vsemi vrstami korozije
    • Paket zaviralcev zaščite radiatorja Würth ponuja izjemno zaščito pred kavitacijo
    • Okolju prijazen zaradi odsotnosti boratov, nitritov, aminov in fosfatov
    • Primerno za vse kovine motorja, vključno z aluminijem in železovimi zlitinami
    • Za bencinske in dizelske motorje
    • Razredči se v vodi
    • Izpolnjuje zahteve proizvajalcev avtomobilov


    Opozorilo
    Ne mešajte z drugimi hladilnimi sredstvi radiatorjev. Shranjujte samo v nepredušnih posodah.
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in naših izkušnjah; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.