Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Hladilna tekočina - antifriz (G11), 1l

    Koncentrirano sredstvo uporabljamo za preprečevanje zmrzovanja hladilne tekočine v hladilnih sistemih osebnih in tovornih vozilih.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0892333201
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Posebej koncentriran izdelek na osnovi etilen glikola za uporabo v starejših in novih tipih motorjev, kjer je uporabljen konstrukcijski material
    aluminij in Alu-litine. Primeren za uporabo v vseh letnih časih. Lahko meša z vsemi vrstami antifriza te vrste (G12).

    • Točka zmrzlišča je -70°C.
    • Primerno za ALU motorje
    • Za mešanje uporabite destilirano vodo

    Ustreza mednarodnim standardom:
    BS 6580:2010, CUNA NC 956-16, ASTM D3306 in 4985, AFNOR NFR15-601, SAE J1034

    Izpolnjuje zahtevam proizvajalcev motorja:
    VW/PORSCHE TL-774D/F, MAN 324 SNF Mercedes Benz 325.0/325.2, BMW N 600
    69.0, FORD WSS-M97B49-A, Chrysler MS 9176, Mac 014GS 17004

    *
    *
    *

    Posebej koncentriran izdelek na osnovi etilen glikola za uporabo v starejših in novih tipih motorjev, kjer je uporabljen konstrukcijski material
    aluminij in Alu-litine. Primeren za uporabo v vseh letnih časih. Lahko meša z vsemi vrstami antifriza te vrste (G12).

    • Točka zmrzlišča je -70°C.
    • Primerno za ALU motorje
    • Za mešanje uporabite destilirano vodo

    Ustreza mednarodnim standardom:
    BS 6580:2010, CUNA NC 956-16, ASTM D3306 in 4985, AFNOR NFR15-601, SAE J1034

    Izpolnjuje zahtevam proizvajalcev motorja:
    VW/PORSCHE TL-774D/F, MAN 324 SNF Mercedes Benz 325.0/325.2, BMW N 600
    69.0, FORD WSS-M97B49-A, Chrysler MS 9176, Mac 014GS 17004