Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Hitra spojka za zrak S2000

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Visok pretok do 2.100 l/min. in največji delovni tlak do 16 barov
    Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in razvoj moči porabnikov stisnjenega zraka. Posledica tega je večja produktivnost in nižji stroški energije.

    Zrakotesne povezave
    Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

    Nastavki iz kaljenega jekla
    Za maksimalno nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

    Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane
    Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih.

    Priključki serije 2000 ustrezajo standardu Euro in imajo nazivni premer 7,6 mm
    Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak.

    Material: jeklo

    Art. št. Navoj Dolžina Širina
    0699100512 IG G 1/2 " 38 mm 20 mm
    0699100514 IG G 1/4 " 42 mm 17 mm
    0699100538 IG G 3/8 " 36 mm 17 mm
    *
    *
    *

    Visok pretok do 2.100 l/min. in največji delovni tlak do 16 barov
    Omogoča optimalno oskrbo s stisnjenim zrakom in razvoj moči porabnikov stisnjenega zraka. Posledica tega je večja produktivnost in nižji stroški energije.

    Zrakotesne povezave
    Nizka poraba energije in visoka učinkovitost

    Nastavki iz kaljenega jekla
    Za maksimalno nosilnost in dolgo življenjsko dobo.

    Izpostavljene površine so kromirane, ponikljane ali pocinkane
    Visoka odpornost proti koroziji in zaščita tudi v zahtevnih pogojih.

    Priključki serije 2000 ustrezajo standardu Euro in imajo nazivni premer 7,6 mm
    Euro profili so združljivi z drugimi armaturami za stisnjen zrak.

    Material: jeklo